相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。
材質ステンレス(SUS420J2)
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。
材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
レール(mm)幅12.0×高さ12.0
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
トラスコ品番466-8146
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
タイプカーブ用
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0
板厚(mm)1.2
カーブ角度(°)R665 1/4
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型
板厚(mm)1.2
レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)
適合(作業台)ULRT型、CLM型
トラスコ品番466-8120
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
幅(mm)12.0×12.0
全長(mm)1500
高さ(mm)12
質量(g)650
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
左右独立タイプです。
仕様「医薬用外毒物」シール貼付、完成品
トラスコ品番478-9938
セット内容棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)32
高さ(mm)900
奥行(mm)500
間口(mm)900
棚板数(枚)4
設置方法上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
オープン棚を動かさずに取り付け可能です。
トラスコ品番207-7435
セット内容接着パッド付きL金具×1、連結版65mm×1、M4袋ナット×1、M4ねじ×1、4×13タッピングビス×1、取扱説明書
質量(g)450
質量(kg/個)【対象物】120以下/個
アズワン品番64-8598-82
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118×54×65
1セット
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式
仕様ステンレス扉
付属品スライド式棚板×4枚 (500mL用仕切板2段分)連結金具×6ヶ、固定金具×6ヶ、トラスネジ×20ヶ、釘×6ヶ、鍵×4ヶ
トラスコ品番510-6583
質量(kg)約50
タイプ左右分室タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900
均等荷重(kg)30/段
棚ピッチ(mm)70
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
左右分室タイプです。左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。棚スライド式。
仕様ガラス扉
付属品スライド式棚板×4枚500mL用仕切板2段分連結金具×2個固定金具×6個トラスねじ×20個釘×6本鍵×4個
トラスコ品番505-5580
質量(kg)約50
タイプ左右分室タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×900×900
均等荷重(kg)30/段
棚ピッチ(mm)70
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
関連キーワード