23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 材質(ハウジング)ポリカーボネイト 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(導電板)無酸素銅(すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)125 適合電線径(Φmm)1.6、2 質量(g/パック)40 質量(g)40
1パック(4個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 質量(g/パック)10 質量(g)10
1パック(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P15A125V
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。 材質ABS樹脂 生産国台湾 入数(個)(小箱)10、(大箱)60
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。
用途床面の配線保護に。 材質ABS樹脂 生産国台湾 入数(個)(小箱)10、(大箱)60
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。 材質塩化ビニール(PVC)
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。 材質塩化ビニール(PVC)
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。 種類プライヤータップコネクタ 差込み線数(本)2 定格電圧(V)600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10 材質(絶縁体)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)105(MAX) 質量(g/パック)45 質量(g)45
1パック(12個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。 トラスコ品番207-6697 質量(g)0.3 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52 アズワン品番64-8634-71 絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70 適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
1パック(10個)
269 税込296
当日出荷

2極コンセントに使いますと2極接地形プラグが使用できます。(TME2920)。接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。(TME2966)
定格15A・125V
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。 種類差込形電線コネクタ 紫透明 差込み線数(本)6 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1 質量(g/パック)40 トラスコ品番489-4758 質量(g)40
1パック(6個)
829 税込912
当日出荷

CE01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。 トラスコ品番257-0860 アズワン品番65-2067-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
269 税込296
翌々日出荷