「金型研磨剤」の検索結果
特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。
質量(g)5
全長(mm)175
ヤスリ部寸法(mm)40
外径(Φmm)1
粒度270
形状丸
トラスコ品番430-6988
質量(g)1
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。
柔軟性が高く被削材にフィットします。
サビに強いステンレス製です。
柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。
全長(mm)250
厚さ(mm)0.6
粒度#325
形状へら型
材質ステンレス
適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。
軸径(Φmm)6
幅(mm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
関連キーワード