3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)170 刃長(mm)50 トラスコ品番402-6667 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 質量(g)87 硬度HRC58 切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど 刃厚(mm)2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。 仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能 材質パラフィン 幅(mm)12 高さ(mm)83 質量(g)7 奥行(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1セット(10本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)