蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
高さ(mm)1650
間口(mm)1000
セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット
質量(kg)11
奥行(mm)30
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
間口(mm)1000
奥行(mm)30
関連キーワード