無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
長さ(mm)1800
幅(mm)36
質量(kg)8
長穴(mm)11×40
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上スチール
仕様平頭
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上スチール
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質ステンレス(SUS303)
材質/仕上ステンレス
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
材質/仕上ステンレス
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等
フランジ厚(mm)0.5
仕様薄頭
材質ステンレス(SUS303)
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質アルミ(A5056)
形状薄頭
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質スチール
仕様薄頭
フランジ厚(mm)0.5
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
仕様又釘付き
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。
セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本
材質/仕上ステンレス
こんなお得な商品も!

有刺鉄線 ステンレス製
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)1.6
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチアングル
幅(mm)40
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)4.5
左右独立タイプです。
仕様「医薬用外毒物」シール貼付、完成品
トラスコ品番478-9938
セット内容棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)32
高さ(mm)900
奥行(mm)500
間口(mm)900
棚板数(枚)4
設置方法上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード