無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)55
質量(g/パック)55
頭部平頭
胴部スクリュー
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼びM3.8
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート処理
ねじ径d3.8
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法T(mm)2
材質(カットアンカー)鉄
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
トラスコ品番208-1036
セット内容カットアンカー付き
材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチール
質量(g)37
寸法L(mm)20
ねじ径M6
ドリル径(Φmm)11
寸法D(mm)6
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法W(mm)23
H(mm)31
アズワン品番64-8723-99
使用荷重(kN)0.2
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類セーフティブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
厚さ(mm)3.0
サイズ(mm)40×20×20×3.2t
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
プレスフォーミングで高精度です。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類セーフティブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)40×20×20×3.0t
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
関連キーワード