1,289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工 材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。 黄×黒 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 長さ(m)0.9
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(10個)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 材質軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10 仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり テープ厚さ(mm)0.17 標準張力(N)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分無機粉末、水 トラスコ品番157-9410 タイプステンレス鋼用 使用温度範囲(℃)0~40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0319
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル鋼製の固定グリップです。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0319
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途H鋼の安全養生に。 オレンジ 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番482-0304 形状はさみこみ型 幅(mm)55 厚さ(mm)18 質量(g)100 取付方式差し込みタイプ 長さ(m)1
1袋(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

加工性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。 材質スチール(SUJ2)
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。 材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 上部寸法(mm)85×85 ベース寸法(mm)90×85
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。 材質 タイプLタイプ 表面処理ダクロメッキ 上部寸法(mm)L型部:85×65×38 ベース寸法(mm)90×85
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途草削り作業に。 刃長(mm)120 刃幅(mm)35 刃渡り(mm)100 全長(mm)305 トラスコ品番818-4359 材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ 質量(g)100
1丁
729 税込802
当日出荷

幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 行数6行 材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー 全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15 毛丈(mm)20 トラスコ品番258-9320 質量(g)100 タイプ小判型
1本
489 税込538
当日出荷

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン タイプ固定ハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 表面処理(本体)粉体塗装 適合ストッパーLSH-1SET 材質(荷台)スチール
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。 屋外等でさびやすい場所での使用。 ねじ寸法M20×2.50 許容荷重(kg)1200 ねじピッチ(mm)2.50 直径(Φmm)(台座)60 表面処理亜鉛メッキ
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状6J型 毛材ワイヤー 全長×幅W(mm)230×18 毛丈(mm)15 植付(mm)80 トラスコ品番297-3537 質量(g)62 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1本
709 税込780
当日出荷

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています。 切れ味が良く、刃研ぎ可能です。峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取りに。 刃幅(mm)34 材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)と軟鋼(SS400)の複合材、柄/ポプラ
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプのため、狭い所にも最適です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ 材質鋼鉄 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)300 組立時間1人20分 荷台寸法(奥行)(mm)454
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8910 材質(刃)高速度工具鋼(SKH) 全長(mm)150 質量(g)31 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9458 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1125 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)811 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。 トラスコ品番480-5721 材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール 寸法(mm)硬鋼線:1 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)285 適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280 本体生地厚さ(mm)0.032 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。 材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー 全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13 毛丈(mm)20 植付(mm)80 トラスコ品番258-9273 質量(g)60 タイプ3行 行数3行
1本
359 税込395
当日出荷

操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチール
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番450-5155 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)270 毛丈(mm)18 毛材ワイヤ鋼線 行数1行 植付(mm)65 線径(mm)0.30
1箱(10本)
4,798 税込5,278
当日出荷

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8928 材質SKH 質量(g)10 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1セット(2枚)
599 税込659
当日出荷

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8898 材質(刃)ハイス鋼(HSS) 全長(mm)150 質量(g)31 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途静電気を嫌う箇所 材質(車輪)導電性ゴム キャスター導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性導電性 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番504-9521 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)856 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)880 材質(ハンドル)スチール 特性積み重ね可 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。 (棒端)朱
1箱(500g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


関連キーワード