カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(35)
  • 高島産業(32)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(28)
  • エスコ(14)
  • イチグチ(13)
  • 大塚刷毛製造(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(12)
  • ALLEX(12)
  • リューター(日本精密機械工作)(11)
  • 日本ニューマチック工業(10)
  • BAN-ZI(8)
  • ハインズワーク(7)
  • H&H(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
  • 富士製砥(高速電機)(5)
  • 空研(5)
  • スーパー工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆落とし用」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮スキ Y型 TRUSCO皮スキ Y型TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木全長(mm)178刃厚(mm)1.8
ハンマーへら( 曲り) TRUSCOハンマーへら( 曲り)TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
小判6行ブラシ真鍮 TRUSCO小判6行ブラシ真鍮TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15毛丈(mm)20植付(mm)100トラスコ品番258-9338質量(g)130タイプ小判型行数6行
小判6行ブラシ硬鋼線 TRUSCO小判6行ブラシ硬鋼線TRUSCO(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。行数6行材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15毛丈(mm)20トラスコ品番258-9320質量(g)100タイプ小判型
小判6行ブラシステンレス TRUSCO小判6行ブラシステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。行数6行材質(ブラシ部)0.3 ステンレス全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15毛丈(mm)20トラスコ品番258-9346質量(g)90タイプ小判型
剣先5行ブラシ TRUSCO剣先5行ブラシTRUSCO(4件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13毛丈(mm)20植付(mm)95タイプ剣先型行数5
6行ブラシ ゴールメッキ線 TRUSCO6行ブラシ ゴールメッキ線TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。材質(ブラシ部)0.3 ゴールドメッキ線行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15毛丈(mm)20トラスコ品番258-9354質量(g)90タイプ小判型
6D3型チャンネルブラシ TRUSCO6D3型チャンネルブラシTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6D3型毛丈(mm)15
バルブコンパウンド TRUSCOバルブコンパウンドTRUSCO(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(200g)
当日出荷
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。容量(g)200材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
軸付ホイルブラシ0.3mm TRUSCO軸付ホイルブラシ0.3mmTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし軸径(Φmm)6仕様ワイヤー0.3mm材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
トクマルJ TRUSCOトクマルJTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
エアーブラストガン TRUSCOエアーブラストガンTRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。全高(mm)135空気消費量(m3/min)0.25セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透 TRUSCOオイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透TRUSCO
750税込825
1本
当日出荷から11日以内出荷
鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子を配合しているため、優れた耐摩擦摩耗性、持続効果があります。水置換性があるため、水の下まで入り込み潤滑性能を発揮します。
用途ネジ緩め、潤滑ときしみ止め、防錆・サビ落としに。材質鉱物油、有機モリブデン化合物褐色透明使用温度範囲(℃)-10~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら