カテゴリ

  • 研磨材(27)
  • 機構部品(24)
  • 厨房用品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(1,884)
  • TAKIGEN(タキゲン)(309)
  • オカムラ(岡村製作所)(260)
  • LAMP(スガツネ工業)(207)
  • ジョー・プリンス竹下(89)
  • エスコ(79)
  • シロクマ(78)
  • ヤナセ(柳瀬)(66)
  • 水本機械製作所(59)
  • ENDO(遠藤照明)(57)
  • 三菱電機(41)
  • Simplism(38)
  • 永興電機工業(34)
  • スリーナイン島野(31)
  • トリニティ(31)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(29)
  • KNIPEX(クニペックス)(22)
  • TOTO(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鏡面仕上」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J型フック(ステンレス) TRUSCOJ型フック(ステンレス)TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷から翌日出荷
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。付属品皿+3.5X25厚さ(mm)2寸法A(mm)35耐荷重(kg)5寸法D(mm)13表面処理鏡面磨取付穴数2荷重吊下荷重:5(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番(ステンレス) TRUSCOスプリング蝶番(ステンレス)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製) TRUSCOOIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)TRUSCO
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から翌々日出荷
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
引き取手 おねじタイプ TRUSCO引き取手 おねじタイプTRUSCO
479税込527
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
引き取手 めねじタイプ TRUSCO引き取手 めねじタイプTRUSCO
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
U型フック(ステンレス) TRUSCOU型フック(ステンレス)TRUSCO
829税込912
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25厚さ(mm)4表面仕上げ鏡面
溝付角型取手 TRUSCO溝付角型取手TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラルねじ寸法M5表面仕上げ鏡面バフ
楕円取手 TRUSCO楕円取手TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラル表面仕上げ鏡面バフ
ベベルディスク フェルト TRUSCOベベルディスク フェルトTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番835-6132材質国産羊毛フェルト質量(g)582018年トラスコ掲載ページ5 0999
平型バフ TRUSCO平型バフTRUSCO
759税込835
1個
翌日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径×軸長(mm)3×40材質毛材/合成皮革(ネオセーム)摘要鏡面仕上げ、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000材質(軸)快削鋼
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ステンレス張りAE型作業台 TRUSCOステンレス張りAE型作業台TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。 耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール形状H型枠ホワイト仕上鏡面仕上げねじサイズ(アジャスター)M16×2.0天板形状平天板
白棒(酸化アルミナ) TRUSCO白棒(酸化アルミナ)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
中仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、ステンレス、銅など適合材ステンレス、銅などトラスコ品番773-7751寸法(mm)135×45×30質量(g)347
青棒(酸化クロム) TRUSCO青棒(酸化クロム)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823寸法(mm)135×45×30質量(g)430
トリポリ(珪石) TRUSCOトリポリ(珪石)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
下地研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、鉄、黄銅、アルミ適合材鉄、黄銅、アルミトラスコ品番773-7831寸法(mm)135×45×30質量(g)292
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板) TRUSCO軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式) TRUSCOベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式)TRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5個)
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)95ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)10トラスコ品番470-2654材質国産羊毛フェルト質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]適合材鉄・ステンレスねじ径(Φmm)M10(P1.5)
ベベルディスク フェルト TRUSCOベベルディスク フェルトTRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5個)
翌日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)外径(Φmm)95厚さ(mm)10トラスコ品番471-9701材質国産羊毛フェルト質量(g)290穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]適合材鉄・ステンレス
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ TRUSCO引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじTRUSCO
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)タイプめねじ
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじ TRUSCO引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。 各種設備などの取手に使用します。 傾斜付きの握りやすい取手です。 鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番469-4121全長(mm)109質量(g)130タイプおねじ径(Φmm)9ねじ長さ(mm)17全高(mm)85ねじ寸法M6×1.00取付ピッチ(mm)100
ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり)TRUSCO(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり
フェルトディスクβ ふきとり用 TRUSCOフェルトディスクβ ふきとり用TRUSCO
5,198税込5,718
1箱(5個)
翌日出荷
油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)10付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個)トラスコ品番402-6721材質羊毛フェルト質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
ノンクロム研磨剤 TRUSCOノンクロム研磨剤TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなどトラスコ品番400-4426材質酸化アルミニウム、脂肪酸幅(mm)49ライトグリーン高さ(mm)27質量(g)370奥行(mm)151
軽量立作業台ステン張904×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張904×754×900TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2699種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.2タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張904×604×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張904×604×900TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2681種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)27.3タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1804×904×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1804×904×900TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)904高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2753種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)60.1タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1804×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1804×754×900TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2745種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)53.9タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1800×600×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1800×600×900TRUSCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9925種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)48.7タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1504×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1504×754×900TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2729種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)45.7タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1500×600×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1500×600×900TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9917種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)40.3タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1204×754×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1204×754×900TRUSCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204奥行(mm)754高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2702種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)37.9タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1200×600×900 TRUSCO軽量立作業台ステン張1200×600×900TRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204奥行(mm)604高さ(mm)900材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9909種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)32.5タイプ立ち作業用均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張904×754×740 TRUSCO軽量作業台ステン張904×754×740TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2605種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)30.3均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張904×604×740 TRUSCO軽量作業台ステン張904×604×740TRUSCO
99,980税込109,978
1台
予約販売
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2591種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)26.4均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1804×904×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1804×904×740TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)904高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2664種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)59均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1804×754×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1804×754×740TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2656種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)53均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1804×604×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1804×604×740TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9950種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)47.6均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1504×754×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1504×754×740TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504奥行(mm)754高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2630種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)44.8均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1504×604×740 TRUSCO軽量作業台ステン張1504×604×740TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504奥行(mm)604高さ(mm)740材質(天板)木+SUS304仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9941種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)39.4均等荷重(kg)300均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら