スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質66ナイロン
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)20
線径(Φmm)0.2
行数4
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質豚毛
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)25
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状A型
行数1
全長×幅W(mm)215×18
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛丈(mm)35
毛材馬毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状I型
行数1行
全長×幅W(mm)230×20
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属面
ブラシ長が長いので広い面積でのご使用に便利です。毛量が多いのでホコリ払いに効果大。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に
全長(mm)450
ブラシ長(mm)300
毛丈(mm)50
トラスコ品番287-4083
材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)
質量(g)120
線径(Φmm)0.06
材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド
毛幅(mm)10
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 剣先型
モノタロウ
¥279
税込¥307
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13
毛丈(mm)20
植付(mm)95
タイプ剣先型
行数5
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状J型
行数1行
全長×幅W(mm)250×20
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。
豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。
真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。
ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。
全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)38
行数3
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9311
質量(g)35
タイプ4行
行数4行
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛材豚毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛材66ナイロン(ナチュラル色)
ハンドル厚さ(mm)7.5
線径(mm)0.3
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状6J型
全長×幅W(mm)230×18
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9303
質量(g)30
タイプ3行
行数3行
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
使用工具電気ドリル、ボール盤
ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。
全長(mm)270
毛丈(mm)18
植付(mm)65
行数1
毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。
材質(ブラシ部)0.3 ステンレス
全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13
毛丈(mm)20
植付(mm)80
トラスコ品番258-9281
質量(g)60
タイプ3行
行数3行
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
こんなお得な商品も!

ワイヤーブラシ 手付型
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。
用途サビ落とし、ペンキはがし。
材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー
全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13
毛丈(mm)20
植付(mm)80
トラスコ品番258-9273
質量(g)60
タイプ3行
行数3行
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。
ヘッド形状6U3型
行数3
全長×幅W(mm)240×40
毛丈(mm)15
植付(mm)90
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。
材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。重力式スプレーガンGSG-13用の塗料カップです。
用途適用流体:塗料。
トラスコ品番227-5171
材質アルミダイカスト
容量(L)0.4
適合スプレーガンGSG-13
取付ねじG1/4
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。
材質豚毛
毛丈(mm)13
植付(mm)38
行数4行
最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に
全長(mm)295
ブラシ長(mm)145
毛丈(mm)30
トラスコ品番287-4091
材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)
質量(g)80
線径(Φmm)0.06
材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド
毛幅(mm)3
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛丈(mm)20
毛材パキン毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
全長(mm)190
ヘッド形状J型
毛丈(mm)14
植付(mm)110
行数1
材質(ハンドル)焼付けスチール
6U型の2行タイプ。
用途研磨、バリ取りなど。
ヘッド形状6U2型
行数2
毛丈(mm)15
植付(mm)75
ハンドル部が持ちやすい。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤー線は、通常本のものより毛の量が多い(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
用途あらゆるところの洗浄など。
全長(mm)270
毛丈(mm)18
植付(mm)65
質量(g)80
行数1
一本ずつ、職人の手作による高級品。プロ用。
植毛の量が多く、抜けにくく、丈夫です。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
毛丈(mm)20
持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。
。ゴムのり用です。
用途接着剤塗布など。
材質66ナイロン
毛丈(mm)13
植付(mm)38
線径(mm)0.2
コンパクトで片手でも持ちやすいタイプです。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に
全長(mm)115
ブラシ長(mm)100
毛丈(mm)30
トラスコ品番287-4105
材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)
質量(g)40
線径(Φmm)0.06
材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド
毛幅(mm)3
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様交差穴用。
材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様止まり穴用。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。
毛材ステンレス
材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 小判型
モノタロウ
¥299
税込¥329
幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
毛丈(mm)20
植付(mm)100
トラスコ品番258-9338
質量(g)130
タイプ小判型
行数6行
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ