1,265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。 厚さ#3000 形状折りたたみタイプ ブルー 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)縦130、横120 引張強度(N/50mm)縦520、横500 シート厚さ(mm)0.25 材質(ハトメ)アルミ(内径12mm) ハトメピッチ(cm)90 特性耐候
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm)10 特性防水、気密
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 特性耐久性、耐候性 2018年トラスコ掲載ページ6 2050
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。 ハトメピッチ(cm)90 種別プラスチックハトメ 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#2000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦15.8、横15.4 引裂強度(N)縦125、横80 引張強度(N/50mm)縦433、横363 シート厚さ(mm)0.18 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
1枚
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。 トラスコ品番195-0337 容量(mL)360 質量(g)413 危険等級 アズワン品番64-8504-64 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量360mL 危険物の性状水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。 トラスコ品番207-4079 幅(mm)34 材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス 高さ(mm)230 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-50~300(検温部) 奥行(mm)16 電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃)-50~300 測定項目温度 プローブ長(mm)145 アズワン品番64-8773-12 特性防水 防水性JIS C 0920 IPX7相当 動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと) 動作温度範囲(℃)0~+40 最小表示(℃)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500 ブラック トラスコ品番754-2534 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 質量(g)89 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 目盛(mL)50 ノズル径Φ0.6mm 吐出量(mL)約1 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷

防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。 材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP) 幅(mm)約60 Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック 種類Uピン 再生材使用使用
1パック(10本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。 厚さ#3000 ブルー 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)0.25 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦20、横17 質量(g/m2)148 引裂強度(N)縦130、横120 引張強度(N/50mm)縦520、横500 材質(ハトメ)アルミ(内径12mm) ハトメピッチ(cm)90
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。 仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回 トラスコ品番256-0900 幅(mm)58 高さ(mm)83 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)21 電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アラーム警鳴時間(秒)約30 計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
用途カウントダウン、カウントアップタイマーとして。 トラスコ品番160-6380 厚さ(mm)14 材質/仕上ABS樹脂 質量(g)45 電源リチウム電池(CR3032)×1個(付属) 縦(mm)82 横(mm)90 最大計時99分50秒 最小計時1(秒) 防水保護等級IPX7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。土木、建設、建築現場で幅広く使われている#2500タイプのブルーシートです。#3000よりも20%軽量で取り扱いに便利です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。 ハトメピッチ(cm)90 仕様周囲:ロープ入加工 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#2500 引張強度縦500N/5cm、横350N/5cm 引裂強度(N)縦100、横70 シート厚さ(mm)0.18 耐久性約10ヵ月 特性耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。 糸の太さ(mm)0.2
1本
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
ブルー ハトメピッチ(cm)90 伸度(%)タテ22:ヨコ14 引張強度(N/mm)タテ450:ヨコ380 引裂強度(N)タテ135:ヨコ100
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。 ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管 材質クラフト紙+気化性防錆剤 形状シート 使用温度範囲(℃)-10~80 使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
1セット(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)650 全長(mm)1000 サイズF 特性防炎
1着
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
1袋(100枚)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。 対象動物鳥類 トラスコ品番855-5891 長さ(mm)512 幅(mm)122 高さ(mm)50(トゲ) 質量(g)150 2018年トラスコ掲載ページ9 1068
1本
399 税込439
当日出荷

密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。 トラスコ品番329-4692 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 使用温度範囲(℃)-10~80 有効期限(年)5(未開封) 容積有効保護 110L 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×50×17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め 厚さ(mm)1 材質/仕上シリコーンゴム ブルー 全長(cm)7 素材シリコーンゴム 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。 仕様別作可否:可 トラスコ品番207-2743 幅(mm)1000 材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g)450 長さ(m)1 アズワン品番64-8403-82
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。 材質ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm)90 ブルー 番手2200 厚さ(mm)0.25 耐久性(年)2 引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。 ブルー 引張強度270×475 番手#2500 耐久性(年)1 特性防炎 形状折りたたみタイプ
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械 形状丸形 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完全防水で、収納バッグとしての強度を実現しました。コンパクトに折りたたんで収納可能です。
材質ポリエステル、内装:ポリウレタン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。 厚さ(mm)0.19 ブルー 番手#2500 耐久性(年)1 特性防炎 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 防炎性能試験番号C2150021
1枚ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.15 ブルー 引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm 番手#2000 ハトメピッチ(cm)90 耐久性約3ヵ月 ハトメ内径(mm)12 引裂強度縦:167N、横:147N
1枚
398 税込438
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。 材質天然ゴム(NR) 使用温度範囲-5~70℃ ゴム硬度55°±5
1枚
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
材質シリコン 幅(mm)12 厚さ(mm)3 電源(V)100
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 特性耐久性、耐候性 2018年トラスコ掲載ページ6 2050
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ#1500 仕上り寸法(縦×横)(m)3.52×5.31 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 シート厚さ(mm)0.11 トラスコ品番123-7161 形状折りたたみタイプ 質量(kg)1.4 ブルー
1セット(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷

従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)。MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。小さなサイズで持ち運びに便利です。
用途狭い場所での養生に。簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。 材質ポリエチレン(PE) 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.11 長さ(m)20 ハトメ数 番手(#)1500 引裂強度(N)【縦】92【横】80 幅(m)0.3 耐久性約6ヵ月 引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
1本ほか
1,170 税込1,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のある豚毛を使用し、ハンドルは滑りにくい白木を使用しています。 ダスター刷毛としても使えます。
用途防水塗装や外装材のダメ込み用。 高粘度の塗料を塗るとき、厚塗りに使用。 刷毛幅(mm)100 毛丈(mm)55 全長(mm)235 質量(g)85 トラスコ品番329-1570 形状平型 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)白豚毛 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)13
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

厚さ(mm)1.4 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 色(手首部)レッド
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCO防水デジタル温度計
エコ商品
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
トラスコ品番552-0471 長さ(mm)感温部:151 幅(mm)66 高さ(mm)135 奥行(mm)22 電源単4乾電池×2本(付属) 温度表示最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃)-50~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

関連キーワード