ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。
強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。
軽潤滑ときしみ止め。
防錆、さび落とし。
色褐色透明
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
主成分酸化ワックス防錆剤
使用温度範囲(℃)-20~45
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。
仕様ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8994
色透明
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-20~45
主成分酸化ワックス防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
使用温度範囲-20~45℃
主成分酸化ワックス防錆剤
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤
容量(mL)4000
摘要詰替用
使用温度範囲-20~45℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード