32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用 材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ 2018年トラスコ掲載ページ7 0043
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
用途テーパーねじ構造の接続継手 材質フッ素樹脂(PTFE) 2018年トラスコ掲載ページ10 0998
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用 材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ 2018年トラスコ掲載ページ7 0043
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
用途パイプ用 材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス 電源(V)AC100 コネクタ付き
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場 材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼 全長(mm)970 板厚(mm)1.2
1本
2,438 税込2,682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 種類ステンレス管 長さ(m)10 形状パイプ
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
用途テーパーねじ構造の接続継手 材質フッ素樹脂(PTFE) 2018年トラスコ掲載ページ10 0998
1個
7,590 税込8,349
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm)263 適合機種250mm幅金工のこ 厚さ(mm)0.65 材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g)80 呼称(mm)250
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)2 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~125 適合規格UL224 収縮率(%)50以上
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

普及用オールハイス・ハンドソー。 従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に 全長(mm)263 山数24 材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
1パック(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。 材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金 材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー
1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。 材質SUJ-2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

250、300mmののこ刃をセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) トラスコ品番207-6996 セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) 全長(mm)420~470 材質/仕上アルミ合金 質量(g)335 使用可能ノコ刃外径(mm)250、300 アズワン品番64-8404-66
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。 全長(mm)240 トラスコ品番381-7644 質量(g)360 切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度90℃ 収縮率(%)内径:50以上
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番301-1666 セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-20~80 適合ベルトGJ60BT-75N
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 ホワイト
1個
52 税込57
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。 表面処理電気亜鉛メッキ 材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
1パック(13本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ
用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。 タイプ斜め植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
1箱(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード 適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 有効長(mm)35 フトコロの深さ(mm)37 刃厚(mm)2.8 シャンク径(mm)10・13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。軸長が標準(40mm)より長い物が必要な場合も別売の軸を取り替えて作業が出来ます。
用途サビ落とし、バリ取り、ブレージング。円筒形内部、コーナー部などの研磨。パイプ(内面)の研磨。 幅(mm)25 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)、電気ドリル、ボール盤、フレキシブルシャフト
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH 使用電動機セーバーソー・レシプロソー
1セット(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
長さ(m)5 仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付 材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工 規格(財)日本防炎協会認定品 本体生地厚さ(mm)0.5
1本
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要静電気を抑えた仕上げ、クリーニング 質量(g)3.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)モノエイト0.15
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台 付属品連結用ジョイントパーツ(4個) 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632 保証期間5年 材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント) 材質(脚部)(パイプ部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)