14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)310 引張荷重(daN)400平方センチメートル
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材酸化アルミニウム 適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
1袋(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。 長さ(mm)140 幅(mm)115 砥材酸化アルミニウム 適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω)1011
1本
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
用途建築外壁塗装用。 仕様手で切断可能 材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.01 長さ(m)25 テープ幅(mm)16 表面処理コロナ処理
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
用途建築外壁塗装用。 長さ(m)25 仕様手で切断可能 材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
1箱(60巻)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。 積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。 材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤 寸法(縦×横)(mm)300×300
1シート(30枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。 材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1シートほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。 トラスコ品番628-3282 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 黒・黄・赤・白・青 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~90℃ 適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336) 引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
939 税込1,033
当日出荷

折りたたむとA3サイズになりコンパクトですが、広げれば耐荷重150kgの担架となります。血液などがしみこみにくいように表側はフィルム加工されています。穴に棒を通せば棒担架としての使用も可能です。
用途救護、搬送用。 トラスコ品番257-2506 材質ポリプロピレン(PP)スパンボンド、ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム加工 長さ(mm)1700 幅(mm)650 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-1990-22
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TRUSCO養生ブルーマット
エコ商品
1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。 トラスコ品番666-4561 材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 ブルー 長さ(m)30 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,873 税込3,160
当日出荷

溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 材質防炎軟質塩化ビニールフイルム シート厚さ(mm)0.35
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)