こんなお得な商品も!

ブルーシート ロールタイプ 薄手
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
短期間使用の使い捨てタイプです。ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途養生、目隠し等に。
仕様ハトメなし
材質ポリエチレン
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.07
番手#1000
耐久性約1カ月未満
引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
種別ロール
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.21
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
こんなお得な商品も!

緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン(PE)
種別発泡PE+PEフィルム
質量(kg)1.95
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブラッククロスです。コンパクトで軽量な扱いやすいロールタイプです。
用途土木現場での部材、法面、土間の養生カバーなど。車のトランクシート汚れ防止等。梱包、引っ越し、DIY、大掃除などに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
長さ(m)20
番手2500#
引裂強度(N)【縦】175【横】95
耐久性(年)約1年6ヶ月
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】440
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号
種別ロール
トラスコ品番120-9817
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
質量(kg)12.9
色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
長さ(m)30
1本
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノロをはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。(ノンアスベスト)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018
トラスコ品番837-1265
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工、シリコン両面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
質量(kg)43
厚さ約1mm
アズワン品番64-8693-08
2018年トラスコ掲載ページ7 0369
1本
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コーティングのため柔らかく扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0412号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
トラスコ品番855-8133
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
厚さ(mm)約0.7mm
質量(kg)25.8
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1本
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。受けた火花・ノロを付着させるタイプです。引張り強度に優れ、しなやかで扱いやすいです。お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第03A0140号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041
トラスコ品番855-8138
材質耐炎繊維織物、シリコン加工なし(生機)
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1.3mm
質量(kg)37.8
2018年トラスコ掲載ページ7 0373
1本
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
長さ(mm)30m
厚さ(mm)約1mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0370
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009、耐炎繊維の片面シリコンコーティング品
トラスコ品番855-8134
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1mm
質量(kg)36
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1本
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
材質ポリプロピレン
幅(mm)1250
長さ(m)50
お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。しなやかで扱いやすく、引張強度に優れています。火花、ノロをはじく(表面/緑色)・付着(裏面/黒色)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で皮膚刺激を誘発する繊維を含みません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A1249号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042
トラスコ品番855-8137
材質耐炎繊維織物、カラーシリコン(緑)片面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1.3mm
質量(kg)43.2
2018年トラスコ掲載ページ7 0371
1本
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。
折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。
厚さ(mm)0.40mm(参考値)
材質ナイロン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)2.2
長さ(m)25
呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25
目付(g/m2)70
幅(m)0.92
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
規格外品の新聞紙を再利用した緩衝材です。
用途工場での出荷時の包装紙、緩衝材として。簡易的な養生シートとして。
トラスコ品番401-0747
材質再生紙
長さ(m)350
幅(cm)80
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
100mのロール形状です。
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)20
引張強度縦500N/5cm、横480N/5cm
番手2200
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
耐久性約2年
特性耐候
1本
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。
厚さ(mm)約1.6
色シリコン:白
規格A種
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
耐火性・耐熱性に優れています。
屈曲・摩耗に優れています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
受けた火花をはじきます。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
種別ロール
トラスコ品番824-6025
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1
質量(kg)21.5
長さ(m)30
1本
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
厚さ(mm)約0.7
防炎性能試験番号CO030040
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
種別ロール
幅(mm)2000
厚さ(mm)約0.7
質量(kg)25.8
規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号
防炎性能試験番号CO030040
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー
厚さ(mm)1.2
JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号
仕様加工タイプ:片面シリコン
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティング
タイプB種合格品
目付(g/m2)600
ハトメ内径(mm)12
従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号
種別ロール
トラスコ品番254-7511
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質/仕上(R)パイロン繊維織物/シリコン片面加工
質量(kg)21.6
色グリーン
長さ(m)30
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
関連キーワード