滑り防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。
用途屋根・屋上・床面・階段などの滑り止め養生に。
トラスコ品番780-5314
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.03
質量(kg)3
色グリーン
寸法(幅W×長さL)(m)1×100
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.1
色ブルー
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

緩衝床養生シート
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン(PE)
種別発泡PE+PEフィルム
質量(kg)1.95
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
こんなお得な商品も!

土木シート
モノタロウ
¥7,498~
税込¥8,248~
PPで出来ており、ラミネートされておらず強度が高いです。
耐食性に優れ、土の中で腐食したり強度が下がったりしません。
土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。
用途河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。
厚さ(mm)0.4
材質/仕上ポリプロピレン
色黄土色
長さ(m)100
使用目的土木工事
伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。
用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。
色黒
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番482-0291
形状はさみこみ型
幅(mm)100~160
質量(g)100
取付方式差し込みタイプ
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号
種別カット
トラスコ品番284-7213
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1
質量(kg)0.715
長さ(m)1
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
1個(1m)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号
種別カット
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
長さ(mm)1000
厚さ(mm)約1mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0370
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号
種別カット
仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品
トラスコ品番284-7272
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1
質量(kg)0.6
長さ(m)1
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
1個(1m)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。
トラスコ品番666-4561
材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE)
幅(mm)1000
厚さ(mm)1
色ブルー
長さ(m)30
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,873
税込¥3,160
当日出荷
関連キーワード