こんなお得な商品も!

防炎シート 国産 白色 防炎2類
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)450
ハトメ内径(mm)12
厚さ(mm)0.3
材質(ハトメ)アルミ
材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格防炎2類
形状折りたたみタイプ
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性防炎
ハトメアルミハトメ
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に
厚さ(mm)0.3
色グレー
引裂強度(N)縦230、横205
引張強度(N/3cm)縦645、横639
軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
シート厚さ(mm)0.3
ハトメ内径(mm)12
色ホワイト
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
特性防炎、採光
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。受けた火花・ノロを付着させるタイプです。引張り強度に優れ、しなやかで扱いやすいです。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第03A0140号
種別カット
トラスコ品番467-4073
材質耐炎繊維織物、シリコン加工なし(生機)
長さ(mm)1000
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1.3
質量(kg)1.26
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。
色ブルー
厚さ(mm)0.3mm
引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm
認定番号AFE330085
2018年トラスコ掲載ページ6 1620
引裂強度縦230N、横205N
ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。
厚さ(mm)0.19
色ブルー
番手#2500
耐久性(年)1
特性防炎
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
防炎性能試験番号C2150021
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.22
引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(mm)12
特性防炎
引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
可視光線を約25%カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
長さ(m)30
トラスコ品番818-3817
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)14
色透明オレンジ
表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
可視光線を約80%以上カットしています。
紫外線99%以上カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
長さ(m)30
トラスコ品番818-3818
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)14
色透明ブロンズ
表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
帯電防止性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
厚さ(mm)1
幅(mm)1830
長さ(m)12
トラスコ品番818-3816
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)29
色ブルー透明
表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。
材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂
厚さ(mm)0.27
ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。
用途建築工事養生用に、塗装工事における飛散防止に
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
質量(kg)25
引張強度縦795N/5cm、横694N/5cm
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×100
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。
お求めやすい低価格タイプです。
極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。
摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.27
質量(kg)2.1
長さ(m)10
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
色ブルー
引張強度270×475
番手#2500
耐久性(年)1
特性防炎
形状折りたたみタイプ
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。1メートル間隔にラインがあり、床養生時の間隔確保の目安になります。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.15
色ホワイト
長さ(m)50
引裂強度(N)【縦】60【横】80
耐久性(年)約2年
引張強度(N/3cm)【縦】180【横】350
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色白色半透明
厚さ(mm)0.24mm
仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数なし
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号
仕様C種合格品
厚さ(mm)0.7
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
ハトメ内径(mm)12
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
ハトメ数なし
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
厚さ(mm)約1
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号
種別ロール
トラスコ品番120-9817
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.7
材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
質量(kg)12.9
色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
長さ(m)30
1本
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)1
仕様A種合格品
材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)12
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
耐火性・耐熱性に優れています。
屈曲・摩耗に優れています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
受けた火花をはじきます。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
種別ロール
トラスコ品番824-6025
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1
質量(kg)21.5
長さ(m)30
1本
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすいお手ごろタイプです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0412号
種別カット
トラスコ品番467-4006
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
長さ(mm)1000
幅(mm)2000
厚さ(mm)約0.7
質量(kg)0.86
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
1枚
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号
種別カット
仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品
トラスコ品番284-7272
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1
質量(kg)0.6
長さ(m)1
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
1個(1m)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。しなやかで扱いやすく、引張強度に優れています。火花、ノロをはじく(表面/緑色)・付着(裏面/黒色)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で皮膚刺激を誘発する繊維を含みません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A1249号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042
トラスコ品番855-8137
材質耐炎繊維織物、カラーシリコン(緑)片面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1.3mm
質量(kg)43.2
2018年トラスコ掲載ページ7 0371
1本
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号
種別カット
仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品
トラスコ品番467-4014
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
長さ(mm)1000
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1
質量(kg)1.2
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
種別1号
質量(kg)0.715
2018年トラスコ掲載ページ7 0370
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
厚さ(mm)約0.7
防炎性能試験番号CO030040
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノロをはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。(ノンアスベスト)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018
トラスコ品番837-1265
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工、シリコン両面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
質量(kg)43
厚さ約1mm
アズワン品番64-8693-08
2018年トラスコ掲載ページ7 0369
1本
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コーティングのため柔らかく扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0412号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
トラスコ品番855-8133
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
厚さ(mm)約0.7mm
質量(kg)25.8
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1本
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号
種別カット
トラスコ品番284-7213
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1
質量(kg)0.715
長さ(m)1
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
1個(1m)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
シリコン加工面(表面)はノロ・火花をはじき、生地面(裏面)はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことができる兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。従来品に比べ引っ張り強度の高い朱子織のため、しなやかで扱いやすいです。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A1249号
種別カット
トラスコ品番467-4090
材質耐炎繊維織物、カラーシリコン(緑)片面加工
長さ(mm)1000
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1.3
質量(kg)1.44
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号
種別カット
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
長さ(mm)1000
厚さ(mm)約1mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0370
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
長さ(mm)30m
厚さ(mm)約1mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0370
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
種別4号
質量(kg)2.86
2018年トラスコ掲載ページ7 0370
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。
種別2号
質量(kg)1.43
2018年トラスコ掲載ページ7 0370
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
種別ロール
幅(mm)2000
厚さ(mm)約0.7
質量(kg)25.8
規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号
防炎性能試験番号CO030040
関連キーワード
1
2
次へ