スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨
材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
2018年トラスコ掲載ページ5 1329
軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。
厚さ(mm)0.40mm(参考値)
材質ナイロン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)2.2
長さ(m)25
呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25
目付(g/m2)70
幅(m)0.92
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
大きな口で様々なモノを収納・取出し・持ち運びが楽々出来ます。
四角いシンプルな形なので、コンパクトに収まります。
丈夫な布製なので、先の尖った工具でも収納できます。
材質生地:ポリエステル
幅(mm)420
質量(kg)0.433
高さ(mm)160
材質(本体)ポリエステル
奥行(mm)160
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)160
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
微小バリ取り、面取りに最適です。
曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし
ステンレス製品のヘアライン加工
さび取り、塗膜はがし
適合材ステンレス
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
砥材アランダム砥粒(A)
質量(g)300
砥粒A
適合工具レジンダー
伸縮性生地を使用しているため、サイズ以上の大きさや歪な形状のものを覆うことができます。撥水性を持つ生地を使用しているため、ミストが飛んでいる場所での水除けとしてもご使用いただけます。ヘアキャップ型なので簡単に覆うことができます。
用途埃や水除け、来客時に見せたくないものを覆う用途として。
色黒
たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。
材質ポリエステル
色ブラック
形状ウエストポーチ
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×150
腰廻り(cm)90まで
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプリング配布用に便利です。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小さい物を入れるのに最適です。展示会や見学会などのカタログ入れに。ノベルティ・サンプリング配布用に
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ6 1812
丈夫で軽い不織布バッグです。マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。
用途書類や道具の持ち運びに。
色ブラック
材質本体:不織布、ハトメ:鉄
持ち手スピンドル紐(ハトメ付)
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
質量(kg)0.52
直径(Φmm)300
高さ(mm)350
付属品アタッチメント付 TADB-200-AT
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
質量(kg)0.94
直径(Φmm)300
高さ(mm)350
東レ製ポリエステル長繊維不織布アクスター[[R上]]を使用した防草シートです。強度、耐候性、耐久性を兼ね備えています。非常に高い繊維密度のため雑草の芽の貫通を許さず、遮光性により雑草の光合成を阻止します。
用途防草用、土木法面施工、砂利下補強対策用に。
材質ポリエステル100%
色黒
長さ(m)25
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
色ブラック
材質ポリエチレン材、ポケット:帆布
トラスコ品番115-1132
適合本体TADB-300
高さ(mm)300
質量(g)420
径(mm)300
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
D型の防水加工帆布電工バケツです。D型のため回転しにくい構造です。底面ベニヤ入り仕様です。
D型の電工バケツ専用アタッチメントです。電工バケツの内側に装着します。
材質ベルポーレン、帆布
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
こんなお得な商品も!
ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。
用途磨き作業、バリ取り作業などに。
色ブラック
トラスコ品番352-4647
種別エプロン
材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)1
質量(g)250
幅(cm)66
着丈(cm)85
ひも長(cm)63
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。
通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。
曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。
付着物のクリーニング。
さび取り、塗膜はがし。
適合材ステンレス、アルミ
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
質量(g)300
座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。
幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。
用途事務所やオフィスに。
材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品
質量(kg)9.7
キャスターあり
肘掛なし
座幅(mm)425
座高(mm)410~490
座奥行(mm)380
ヘッドレストなし
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。
放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。
基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。
一般研磨から重研削まで幅広く可能。
金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、スチール鋼など
幅×長さ(mm)100×915
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
材質ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 0988
GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用
金属の黒皮はがし
溶接面のビートとり
さび落とし
ステンレス等各種金属の研削研磨
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
使用角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
材質ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 0989
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。
付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用角度(°)15~25
羽根の長さ(mm)16
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。
材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
仕様座上下昇降機能:ガス調節式
材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品
質量(kg)9.6
種類オフィスチェア
張地布張り
肘掛なし
座幅(mm)440
座高(mm)425~555
座奥行(mm)600
ヘッドレストなし
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工、ポケット1
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)80
高さ(mm)115
質量(g)74
奥行(mm)35
ベルト通し幅(mm)65
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
仕様座上下昇降機能:ガス調節式
材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、肘部:樹脂成型品
質量(kg)11.8
種類オフィスチェア
張地布張り
肘掛あり
組立時間1人15分
座幅(mm)440
座高(mm)425~555
座奥行(mm)600
ヘッドレストなし
10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。
トラスコ品番577-3195
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)210
色ブラック【持ち手】オレンジ
高さ(mm)395
タイプ手提げバッグ
横(mm)395
1袋
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。
付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用角度(°)15~25
羽根の長さ(mm)16
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり
サビ落とし、各種金属の研削研磨
外径(Φmm)180
羽根の長さ(mm)20
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材各種金属
使用角度(°)15~25
関連キーワード
1
2
3
次へ