こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
基板端子用アクセサリーです。
材質/仕上基板:PBT、導電板:りん青銅(C5191R)スズメッキ
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)26.9
2018年トラスコ掲載ページ6 0033
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)85
高さ(mm)110
質量(g)120
奥行(mm)55
ベルト通し幅(mm)65
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)1.3
コンセント個数3
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)155
高さ(mm)120
質量(g)150
奥行(mm)95
ベルト通し幅(mm)65
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキシュー左右セットです。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0465
質量(g)53
品名ブレーキシュー(左右)セット
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 後 一式です。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0467
質量(g)65
品名ブレーキワイヤー後一式
1式
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 前 一式です。
用途TRUSCO THR-5503専用
トラスコ品番161-0466
質量(g)43
品名ブレーキワイヤー前一式
1式
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード