21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.3 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質塩化ビニール樹脂 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。
用途土木・建築現場 機能耐滑 ブラック/オレンジ 足幅EE 材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス 形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10 トラスコ品番352-4124 質量(kg)1.3 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数2P 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCT 材質/仕上塩化ビニール樹脂 質量(kg)1.3 コンセント個数3 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温度、低温度に耐えることができます。 (アルミ芯入)冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます。 表面はアルマイト処理をしています。 パン、ケーキ生地運搬用に便利です。
用途温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます。料理用配膳カート専用トレー。パンおよびケーキ生地運搬用に。 トラスコ品番819-5266 材質準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン) 質量(kg)1.3 サイズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×456×25 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×418×23
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。 長さ(mm)50 材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂 硬度HRC58以上 真円度(μm)0.3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120°
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 2018年トラスコ掲載ページ7 1387
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 2018年トラスコ掲載ページ7 1388
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
1袋(8個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。樹脂製のカラー被覆で太さや使用荷重が一目でわかります。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、被覆:塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ7 1379
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)