36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(27個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(21個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1箱(10個)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 材質/仕上スチール(三価クロメート)
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(23個)ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 寸法R(mm)約0.5 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(40個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(20本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 規格3種 強度区分A2-50相当
1パック(95個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1袋(2個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(55本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材) ナット3種
1袋(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 規格3種
1パック(300個)
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。 種類丸サドル(片サドル) 材質/仕上 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種 強度区分4T
1袋(50個)
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ)ABS+AS+PC トラスコ品番487-9481 全長(mm)82 質量(g)8 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 本数1 商品構成単品 先端刃幅(mm)1.8 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
639 税込703
当日出荷

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80 特性難燃
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。 仕様ネジ式ワイヤバンド締付 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1箱(10個)
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り) 適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分) 規格3種 表面処理三価白 強度区分4T
1パック(135個)
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鉄(SPCC) 付属品木ねじ(M10×10mm) トラスコ品番233-7142 質量(g)528 穴径(Φmm)5.6 ねじ長さ(mm)25 寸法A(mm)101 ねじ径(mm)4.1 耐荷重(kg)20 表面処理シルバー塗装仕上 寸法B(mm)68 寸法C(mm)1.8 寸法D2(Φmm)9.5 寸法C1(mm)9.0 ねじ穴8 寸法a1(mm)10.0
1袋(4個)
969 税込1,066
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 トラスコ品番160-7743 幅(mm)14 接続口径M5、EX:M5 切換方式トグル 高さ(mm)45 質量(g)30 奥行(mm)16.2 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.9 有効断面積(mm2)1.8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類M 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ねじの種類M 使用圧力範囲(MPa)0.9 切換方式ボタン 有効断面積(mm2)1.8 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) ナット3種 強度区分4T
1袋(20個)
269 税込296
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
1パック(2個)
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(2個)
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
339 税込373
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール ナット3種 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3200個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)