脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。
材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)
間口(mm)1566
質量(kg)1.34
高さ(mm)695
奥行(mm)484
高圧洗浄機専用の1.5mの吸水ホースです。
貯め水を吸水する際に使用します。
水害時などの水の吸水にも役立ちます。
トラスコ品番256-9954
適合機種HPWM
材質ナイロン
質量(g)360
ホース長さ(m)1.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。
色ネオグレー
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。
用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。
適合車輪外径(mm)100
材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
色ネオグレー
後付可能な回転式の落下防止バーです。
材質スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
色ネオグレー
高さ(mm)110
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。
高さ(mm)59
色ネオグレー
トラスコ品番393-3962
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)0.8
適合サイズ(mm)間口905用
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2406
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
付属品樹脂ベース×1
トラスコ品番538-1198
適合機種高さ900mm用
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)900
奥行(mm)30
間口(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
色ネオグレー
適合高さ2400mm用
トラスコ品番511-5604
質量(kg)2.8
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
棚受金具と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止めです。
高さ(mm)86
色ネオグレー
トラスコ品番393-4004
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)1
適合サイズ(mm)間口905用
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)2406
材質(本体)スチール
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2406
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)150
パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。
高さ(mm)150
均等積載量(kg/段)20
色ネオグレー
仕様パンチング穴付(10mm角)
材質スチール
色グレー
トラスコ品番508-2790
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1506
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×304×1506
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)304
外寸法・間口(mm)860
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。
支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。
高さ(mm)59
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装
色グレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。
質量(kg)0.3
材質/仕上ナイロン
幅(mm)25
色ブルー
床に落ちた小物などが、棚の下に入ることを防ぎます。下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着できます。
高さ(mm)92
色ネオグレー
奥行(mm)10
材質スチール
色グレー
トラスコ品番508-4474
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1206
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×304×1206
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)304
外寸法・間口(mm)860
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
色グレー
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
高さ(mm)86
色ネオグレー
材質スチール/粉体塗装
M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
色ネオグレー
適合M1.5型 間口1160mm用
トラスコ品番856-3681
材質スチール
質量(kg)0.72
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
色ネオグレー
適合M1.5型 間口860mm用
トラスコ品番856-3680
材質スチール
質量(kg)0.53
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
均等積載量(kg/段)150
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)1806
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)150
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
仕様はく離紙付タイプ
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
色緑
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~80
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/mm)5.44/25
RoHS指令(10物質対応)対応
M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
色ネオグレー
適合M1.5型 間口1760mm用
トラスコ品番856-3683
材質スチール
質量(kg)1.11
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
色ネオグレー
適合M1.5型 間口1460mm用
トラスコ品番856-3682
材質スチール
質量(kg)0.91
2018年トラスコ掲載ページ8 0104
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー
軸径(Φmm)6
軸長(mm)35
粒度120
形状円筒型
材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り
適合材ガラス
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質本体:スチール
高さ外寸(mm)29.0
フックなし
外寸法・奥行(mm)105
外寸法・間口(mm)154
有効内寸法・間口(mm)137
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)19
ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。
仕様マグネット対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
適合チップEP-1.5S
先端厚さ(mm)1.3
先端幅(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
色ネオグレー
付属品ロックピン2個
トラスコ品番510-9361
質量(kg)0.8
適合サイズ(mm)間口905用
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ