1,359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2034 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
399 税込439
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2010 材質スチール、表面処理:クロムメッキ 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
329 税込362
翌日出荷

トラスコ品番208-3954 材質/仕上真鍮 質量(g)100 品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ) アズワン品番64-8713-47
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2026 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
179 税込197
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番256-2030 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15
1個
329 税込362
翌日出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6594 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6824 材質スチール、表面処理:クロムメッキ 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6580 材質スチール、表面処理:クロムメッキ 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6759 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6946 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6998 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)310 口幅(mm)203 口深(mm)119 材質(本体)ねずみ鋳鉄 付属品回転台 質量(kg)29.2 材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-5592
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4788 全長(mm)312.0 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6599 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6724 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。 種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)203 口深(mm)125 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)39 寸法E(mm)157 寸法F(mm)165 寸法G(mm)160 寸法H(mm)200 全長(mm)510 幅(mm)203 高さ(mm)283 締付力(kN)44.1 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5637
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6815 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6807 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)200 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.15
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。 材質炭素工具鋼 粒度(#)200 全長(mm)140 タイプ10本組 刃長(mm)50 柄の形状
1本
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6970 材質スチール、表面処理:クロムメッキ 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。 トラスコ品番387-8935 セット内容平・半丸・丸・角・三角 材質炭素工具鋼 粒度(#)200 全長(mm)140 タイプ10本組 刃長(mm)50
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。 材質牛ヌメ革 トラスコ品番856-3565 形状ペンチ2段、ドライバー2本 幅(mm)90 高さ(mm)225 質量(g)160 奥行(mm)45 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2260
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6994 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
36,980 税込40,678
欠品中

1袋(10本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(50本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6819 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6958 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)52 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。 織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。 扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。 仕様ライン:20cm間隔 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.18~0.2 表面黒、裏面黒 引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm 使用目的草よけ対策、防草シート 引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm 耐候年数(年)約3
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム キャスター200mmソリッド 均等荷重(kg)100
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6820 材質スチール、表面処理:粉体塗装 寸法L(mm)52 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体 全長(mm)1050 ブラシ幅(mm)180 材質(毛)塩化ビニール(PVC) 材質(柄部)竹、PVCチューブ トラスコ品番789-8495 質量(g)465 毛丈(mm)45 繰り返し・詰め替え対応
1本
949 税込1,044
当日出荷

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
739 税込813
当日出荷

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連キーワード