耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。
取付方式ロープ吊り下げ
仕様ステンレスワイヤーロープ付
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27
板面(縦×横)(mm)930×1230
タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3811
色グリーン
適合品番‐
枠の色シルバー
外寸法・幅(mm)1230
外寸法・高さ(mm)930
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)1230
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3854
種別壁付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス
質量(kg)58
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)1230
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3846
種別脚付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ
質量(kg)66
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)930
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3838
種別壁付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス
質量(kg)39.5
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)930
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3820
種別脚付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ
質量(kg)47.5
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
色グリーン
外寸法・幅(mm)1230
外寸法・高さ(mm)930
仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプ
トラスコ品番457-3803
質量(kg)35
適合品番‐
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)930×1230
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
こんなお得な商品も!
超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10
フトコロの深さ(mm)38
刃厚(mm)1
シャンク形状三面取(ストレート)
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質/仕上コバルトハイス
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。
先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
材質コバルトハイス
タイプノンコーティング
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理ノンコーティング
独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。
シャンク径(Φmm)6.35
材質高速度鋼(HSS)
表面処理チタンコーティング
棚板を置くための受け金具です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
トラスコ品番856-7308
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)
質量(g)107
2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)65
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)255
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。
全長(mm)90
有効刃長(mm)65
トラスコ品番819-5246
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
質量(g)37
山数14
切断能力(mm)(アルミ)3~10
切断能力(mm)軟鋼板2~5
切断能力(mm)木材2~
切断能力(mm)非鉄金属2~5
切断能力(mm)プラスチック3.0~30
切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)80
寸法B(mm)11.5
寸法G(mm)対辺7
寸法A(mm)23
寸法F(Φmm)5.5
切削範囲(mm)25~125
寸法D(mm)37
寸法C(mm)35
付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番277-6090
材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼
質量(g)191
軸径三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色白
材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ
適合部位腰
大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブルで、天板中央には配線ボックスも完備しています。
基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。
足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。
天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。
用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。
材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム
高さ(mm)720
タイプ基本
奥行(mm)1000
間口(mm)1300
大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブル。天板中央には配線ボックスも完備しています。
基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。
足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。
天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。
用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。
材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム
高さ(mm)720
タイプ連結型
奥行(mm)1000
間口(mm)800
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理黒染
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
刃数2
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
段幅(mm)4.0
脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
ストローク(mm)天板上下:150
材質(天板)メラミン化粧
天板厚さ(mm)20
昇降方式フリーロック式
テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)天板上下:300
材質(本体)スチール
材質(天板)スチール
天板厚さ(mm)3
材質(脚部)アルミダイカスト
表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装
傾斜角度(°)20迄
昇降方式ジャッキアップ式
関連キーワード