17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス6 2018年トラスコ掲載ページ5 0774
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 刃厚(mm)2.8 仕様乾式 トラスコ品番829-1368 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 形状セグメントタイプ 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。 外径(mm)305 穴径(mm)25.4 刃厚(mm)2.0 刃数60 仕様紙箱入 トラスコ品番837-0574 材質台金材質:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)914 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700 切断能力(mm)鉄鋼8 2018年トラスコ掲載ページ5 0764
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など) 仕様紙箱入。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材アルミ 2018年トラスコ掲載ページ5 0776
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)900 奥行(mm)300 高さ(mm)1800 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6561 種別組立式 質量(kg)26.0 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×305×1838
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)1200 奥行(mm)300 高さ(mm)720 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番352-6941 種別組立式 質量(kg)20.4 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×745
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)1200 奥行(mm)300 高さ(mm)900 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6430 種別組立式 質量(kg)21.6 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×923
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)1200 奥行(mm)300 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6481 種別組立式 質量(kg)28.0 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×1228
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)1200 奥行(mm)300 高さ(mm)1500 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6537 種別組立式 質量(kg)29.2 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×1533
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)600 奥行(mm)300 高さ(mm)1500 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番352-6968 種別組立式 質量(kg)13.6 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×305×1533
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)900 奥行(mm)300 高さ(mm)1500 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6502 種別組立式 質量(kg)25.2 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×305×1533
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)600 奥行(mm)300 高さ(mm)1800 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番352-6917 種別組立式 質量(kg)14.4 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×305×1838
1台
70,980 税込78,078
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。 間口(mm)900 奥行(mm)300 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)250 トラスコ品番299-6456 種別組立式 質量(kg)24.0 ピッチ(mm)(棚板調整)25 最大積載量(kg)1000 パイプ径(Φmm)25.4 組立時間1人40分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×305×1228
1台
82,980 税込91,278
当日出荷