カテゴリ
- 作業工具(3)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(231)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- JAPANNEXT(6)
- OSG(オーエスジー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- TKG(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- エスコ(3)
- エレコム(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- コミネ(10)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- ニトムズ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三ツ星ベルト(5)
- 廣杉計器(10)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「3m 363」の検索結果
特価

六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
電源タップ 2Pタイプ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
台付ポリプロンピレンロープ
TRUSCO(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
ステンレスビクターチェーン
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応
ESDチップピンセット
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981セット(5本)当日出荷チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130適合チップEP-H3S先端厚さ(mm)1先端幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用
TRUSCO¥699税込¥7691セット当日出荷コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。用途頭径13mm特大カシメ用トラスコ品番363-0596セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 13mm用適合工具THP-P・THP-PH
電気工事士技能試験工具 ツールロールセット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷電気工事士技能試験に必要な基本工具をセットにしました。電設工事作業のスターターセットとしてご利用頂けます。用途第二種電工試験の技能試験用に。電気工事全般用に。ケース色グレーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×20×320