カテゴリ

  • バイク純正部品(210)
  • 制御機器(45)
  • メカニカル部品(21)
  • テープ(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • マスク(7)
  • 保管用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 433」の検索結果

442件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱アルミ箔テープ 433 3M(スリーエム)

    耐熱アルミ箔テープ 433

    3M(スリーエム)
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    当日出荷
    アルミの持つ特性をそのまま活かしたテープです。 約310℃の耐熱性と優れた熱伝導性を持ちます。 耐久性、耐薬品性に優れています。
    用途メッキマスキングに。 放熱用テープとして。 シール用途に。トラスコ品番256-5588アズワン品番65-1952-06
  • バーサフローフードS-433JL 3M(スリーエム)

    バーサフローフードS-433JL

    3M(スリーエム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    トラスコ品番795-8323質量(g)335
  • スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(227件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • 耐熱アルミテープ ニトムズ

    耐熱アルミテープ

    ニトムズ(13件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高温個所の補強や補修に。
    用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
  • アルミテープ 光沢なし モノタロウ

    アルミテープ 光沢なし

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
    用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0

    エレコム(10件のレビュー)
    ¥2,409税込¥2,650
    1個
    当日出荷
    5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
  • アルミテープ ニトムズ

    アルミテープ

    ニトムズ(22件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷
    屋外での使用にも最適。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
  • スコッチ オートボデーリペアテープ 3M(スリーエム)

    スコッチ オートボデーリペアテープ

    3M(スリーエム)
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻
    当日出荷
    接着力の優れたアルミテープです。
    用途腐食した自動車ボデーの穴ふさぎに。色シルバー使用温度範囲(℃)-50~150テープ幅(mm)50基材アルミテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.125粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)4.5
  • 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定

    3M(スリーエム)
    ¥2,268税込¥2,495
    1巻
    欠品中
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
  • YAM03 コットンメカニックスーツ シルバー 3L 90792-M0433 YAMAHA(ヤマハ)

    YAM03 コットンメカニックスーツ シルバー 3L 90792-M0433

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
  • 1184x433mm メタルラック用棚板シート(クリア) エスコ

    1184x433mm メタルラック用棚板シート(クリア)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    翌日出荷
    パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。 軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
    用途小物、装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AJ-75材質PVC寸法(mm)1184×433×1質量(g)850適合ラックEA976AJ-6/-9
  • 892x433mm メタルラック用棚板シート(クリア) エスコ

    892x433mm メタルラック用棚板シート(クリア)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    翌日出荷
    パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。 軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
    用途小物、装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AJ-74材質PVC寸法(mm)892×433×1質量(g)600適合ラックEA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
  • Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム

    Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
    用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • (MX937)CONTROL UNIT EZS /ERSATZTEIL 433MHZ 三菱ふそう

    (MX937)CONTROL UNIT EZS /ERSATZTEIL 433MHZ

    三菱ふそう
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • QNAP NAS/TS-433 MD 16TB (4TBx4) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-433 MD 16TB (4TBx4) Dモデル

    QNAP
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌日出荷
    ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
  • QNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-433 MD 12TB (3TBx4) Dモデル

    QNAP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
  • QNAP NAS/TS-433 MD 8TB (2TBx4) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-433 MD 8TB (2TBx4) Dモデル

    QNAP
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
  • QNAP NAS/TS-433 MD 4TB (1TBx4) Dモデル QNAP

    QNAP NAS/TS-433 MD 4TB (1TBx4) Dモデル

    QNAP
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 。共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 。※販売先限定モデル
  • くっつかないアルミホイル25cm×3m 大和物産

    くっつかないアルミホイル25cm×3m

    大和物産(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    フライパンに敷けば後片付けが楽々。
    材質アルミ箔加工シリコン樹脂加工アズワン品番65-0433-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+ 3M(スリーエム)

    3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+

    3M(スリーエム)
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱
    7日以内出荷
    電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
    用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9053粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP92号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2 ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2

    ROHM
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔) 3M(スリーエム)

    導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
  • フィットン(ブタレンジャー) ミタニコーポレーション

    フィットン(ブタレンジャー)

    ミタニコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    豚表革使用。補強アテ付きで耐久性抜群!優れた通気性とフィット感で快適な使い心地。マジックベルト付。
    色(手首部)水色
  • スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)

    スコッチ アルミテープ NA

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1巻
    当日出荷
    水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
    用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
  • アルミテープ ストロング モノタロウ

    アルミテープ ストロング

    モノタロウ(170件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
    用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
  • 電動ファン付呼吸保護具 JTRS-433J+ 3M(スリーエム)

    電動ファン付呼吸保護具 JTRS-433J+

    3M(スリーエム)
    ¥279,800税込¥307,780
    1組
    24日以内出荷
    曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減。 138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。 光と音で風量低下、電圧低下を警告。 ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付き。 首元まで隠れるフードタイプ。
    仕様●国家検定:合格品セット内容フードS-433J、電動ファンTR-302+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327フィルター捕集効率99.97%以上(PL100)充電時間3.5時間以下稼働時間(時間)8
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • 帆布腕抜き 薄手 富士グローブ

    帆布腕抜き 薄手

    富士グローブ
    ¥719税込¥791
    1双
    当日出荷
    優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします
    材質帆布幅(cm)12全長(cm)37アズワン品番64-3669-55
  • S/P フソウ MK433175-M3 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK433175-M3 ナカノ

    NAKANO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK432786適合メーカーMMC
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-433L SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-433L

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)433配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • 3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正 3M(スリーエム)
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
    材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
  • クリアクロステープ オカモト

    クリアクロステープ

    オカモト
    ¥979~税込¥1,077~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    下地を活かす透明タイプのテープです。 手切れ性に優れ、梱包作業が楽です。 重ね貼りができます。 油性マジックで文字が書けます。
  • サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)

    サーモシールドテープ

    DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
  • バーサフロー 交換用バイザーカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー 交換用バイザーカバー

    3M(スリーエム)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(10枚)
    当日出荷
    バーサフロー(TM)フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。
    用途粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0188
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)
    イエロー
    ブルー

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×127mm ネオンカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(90枚×10冊)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 たっぷり書き込める大判サイズで、詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。
    用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。種別ノート寸法(縦×横)(mm)75×127
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム 3M(スリーエム)
    グリーン
    ブルー

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ 超丈夫なインデックス 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1パック(10枚×3色)ほか
    当日出荷
    書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 厚口のよりしっかりしたフィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくいです。
    仕様通常粘着粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソート