カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(714)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
  • エスコ(57)
  • BEST[金物](50)
  • ECLE(エクレ)(41)
  • LAMP(スガツネ工業)(32)
  • ハーフェレ(29)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
  • 若井産業(20)
  • OHSATO(大里)(18)
  • 水本機械製作所(16)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • 八幡ねじ(16)
  • サイマコーポレーション(15)
  • エイト(14)
  • コノエ(14)
  • Modes(14)
  • アウス(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40mm 皿ネジ」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,998税込2,198
1缶(100本)
5日以内出荷
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバーNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,500税込3,850
1缶(160本)
5日以内出荷
頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,298税込1,428
1缶(100本)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,298税込1,428
1缶(140本)
5日以内出荷
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭小ねじ小頭(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,598税込1,758
1缶(100本)
5日以内出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
段付ドリル(皿小ねじ用) TRUSCO段付ドリル(皿小ねじ用)TRUSCO
6,798税込7,478
1本
当日出荷
皿小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズTRUSCO
1,798税込1,978
1パック(10本)
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズTRUSCO
1,798税込1,978
1パック(10本)
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレスTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック TRUSCO皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パックTRUSCO
279税込307
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パックTRUSCO
369税込406
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
アイプレートパッドアイ TRUSCOアイプレートパッドアイTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
棚グリップ 2~21mm用 TRUSCO棚グリップ 2~21mm用TRUSCO
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
フック(アルミ) TRUSCOフック(アルミ)TRUSCO
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。材質/仕上アルミ、焼付塗装取付穴数2
I型フック(真鍮) TRUSCOI型フック(真鍮)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
ジャンボフック TRUSCOジャンボフックTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ表面仕上げヘアライン
パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCOパッドアイロング (ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から翌日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(23件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ユニクロワイドアングル TRUSCOユニクロワイドアングルTRUSCO(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCOハンガーユニットD型 (ステンレス製)TRUSCO(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
3,298税込3,628
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCOコーナー金具 丸型 ステンレス製TRUSCO(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
マグネットキャッチワンタッチ TRUSCOマグネットキャッチワンタッチTRUSCO
109税込120
1個
翌々日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
吸着力(N)40仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5437全長(mm)40材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)13材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
マグネットキャッチアルミ製 TRUSCOマグネットキャッチアルミ製TRUSCO(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
簡易型タイプです。
吸着力(N)20トラスコ品番300-5101全長(mm)40シルバー質量(g)12推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)2.7×5長穴
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷から翌日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス アイストラップ TRUSCOステンレス アイストラップTRUSCO
629税込692
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(41本)
当日出荷から翌々日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら