カテゴリ

  • 物流用品(43)
  • 保管用品(32)
  • 作業工具(12)
  • 事務用品(11)
  • 清掃用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 防災用品(8)
  • 安全用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(65)
  • イトーキ(824)
  • オカムラ(岡村製作所)(647)
  • エスコ(526)
  • PROST's(199)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • RS PRO(154)
  • ホンダ(127)
  • YAMAHA(ヤマハ)(127)
  • YAMAZEN(山善)(117)
  • スバル(97)
  • ニッぺ(日本ペイント)(94)
  • アズワン(93)
  • アイリスオーヤマ(91)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • エスケー化研(80)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
  • 山崎実業(76)
  • サカエ(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4kg」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もうちょっと重たいコーンベット TRUSCOもうちょっと重たいコーンベットTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラーコーン用の重量タイプ(4kg)ウェイトです。
用途レッドコーン用重石。トラスコ品番828-6864材質合成ゴム幅(mm)370質量(kg)4高さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ6 1292
手締用PPバンド TRUSCO手締用PPバンドTRUSCO(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4紙管内径(mm)150破断伸度(%)20
円形台車4点ガイド荷重500kg台寸Φ610 TRUSCO円形台車4点ガイド荷重500kg台寸Φ610TRUSCO
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
溶接構造になっているので堅牢です。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。ずれ防止の4点ガイド付です。
仕様縞鋼板台車4点ガイド付トラスコ品番510-0879積載面寸法(mm)610キャスター4輪自在床面高さ(mm)198
手締用PPバンド(段ボールパックタイプ) TRUSCO手締用PPバンド(段ボールパックタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱
欠品中
箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4基材ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20
壁掛スチールホワイトボード 粉受付 TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 粉受付TRUSCO(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、ペントレー付付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO洋灯吊金具(真鍮製)TRUSCO(18件のレビュー)
629税込692
1パック(8本)ほか
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(7本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ステンレスヒートン TRUSCOステンレスヒートンTRUSCO(21件のレビュー)
629税込692
1パック(9本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
防振パット TRUSCO防振パットTRUSCO(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
有孔ラバーマット TRUSCO有孔ラバーマットTRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマットブラック材質天然ゴム厚さ(mm)22穴径(Φmm)約25
ブルーシート #2000 TRUSCOブルーシート #2000TRUSCO(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプブルー厚さ#2000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦15.8、横15.4引裂強度(N)縦125、横80引張強度(N/50mm)縦433、横363シート厚さ(mm)0.18材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット TRUSCOプラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セットTRUSCO
1,798税込1,978
1セット(4本)
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
トラスコ品番374-7174セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)566奥行(mm)53間口(mm)76棚板間隔(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス工具箱 TRUSCOステンレス工具箱TRUSCO(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)シルバー耐荷重(kg)20
真鍮洋折釘 TRUSCO真鍮洋折釘TRUSCO(12件のレビュー)
699税込769
1パック(10本)ほか
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5本)
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
ダンボールプラスチックケース TRUSCOダンボールプラスチックケースTRUSCO(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・薄型タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1袋(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCOユニクロカットチェーン(溶接タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
マグネットロール のりなし TRUSCOマグネットロール のりなしTRUSCO(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ仕様糊なし特性強磁力
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
パークくずいれ TRUSCOパークくずいれTRUSCO(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
ホワイト仕様通気性の良いエキスパンドメタル仕様材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング形状丸形フタの種類フタなし商品タイプ本体
プラスチックレターケース TRUSCOプラスチックレターケースTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
コーナー部のR加工と、全体にシボ加工(ツヤ消し)した皮革風仕上げで美しいフォルムです。
仕様鍵なしタイプ材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン本体:ネオグレー、引出し:透明スモークサイズA4
緊急時油処理キット TRUSCO緊急時油処理キットTRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)対応オイル材質植物系天然繊維主体
回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO回転台(ゴムマット張天板)TRUSCO(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
パネリーナオプション ツールトレー TRUSCOパネリーナオプション ツールトレーTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途部品や工具の収納材質/仕上スチール取付ピッチ150mm(パネル)ホワイト
Gマット(粘着マット) TRUSCOGマット(粘着マット)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(4枚)
当日出荷
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
トラロープ 3つ打 TRUSCOトラロープ 3つ打TRUSCO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。材質ポリエチレン(PE)黄/黒包装形態バンド掛巻2018年トラスコ掲載ページ6 1694
標識ロープ TRUSCO標識ロープTRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のロープです。切断後の端面はライターの火などで軽くあぶり、ほつれを保護して下さい。
用途安全標識として区画整理用に。危険区域の周囲に材質ポリエチレンタイプ3つ打
防振パット TRUSCO防振パットTRUSCO(16件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から翌々日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
ステンレススプリング蝶番 TRUSCOステンレススプリング蝶番TRUSCO(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
大容量手提げバッグ TRUSCO大容量手提げバッグTRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
10kgの荷物を入れても破れないので、安心してご使用いただけます。35Lの大容量で、A4サイズの書類でも立てることなく、倒して置けます。
用途書類入れに。現場で消耗品の運搬に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210ブラック/オレンジ、持ち手:オレンジ高さ(mm)395横(mm)395
工事用プラスチックフェンス フェンス単品 TRUSCO工事用プラスチックフェンス フェンス単品TRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
工事の際の囲いフェンスとして最適です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2739幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4グリーン高さ(mm)1000品名フェンス奥行(mm)45アズワン品番64-8454-69
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCOステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
業務用ポリ袋厚さ0.15mm TRUSCO業務用ポリ袋厚さ0.15mmTRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(30枚)
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)30
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCOプレス製ゴム自在金具ブレーキ付TRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪