カテゴリ
- 物流用品(7)
- オフィス家具(7)
- 梱包用品(5)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(36)
- BIGM(丸山製作所)(277)
- CoolHeat(33)
- HARWIN(29)
- RS PRO(79)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- SMC(79)
- アキツ(61)
- アズワン(81)
- エスコ(86)
- フカガワ(34)
- ホンダ(47)
- ホーザン(33)
- メイキコウ(54)
- 三菱ふそう(29)
- 三菱電機(38)
- 山金工業(35)
- 日東工業(76)
- 河村電器産業(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「500×300」の検索結果
特価






透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1セット(5枚)当日出荷から9日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)




TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
デイリーストレッチフィルム 厚みμ18X幅500mmX長さ300m
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷トラスコ品番734-2984材質低密度ポリエチレン(LLDPE)幅(mm)500色透明長さ(m)300厚さ(μm)18紙管内径(inch)3引張破断強度(daN)400
ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。適合フイルム幅:300mm、500mmトラスコ品番722-5914材質亜鉛本体寸法(mm)奥行88本体寸法(mm)高さ380適合管径(Φinch)紙管径:2、3本体寸法(mm)幅251



マイクロファイバークロス 5枚
TRUSCO¥849税込¥9341袋(5枚)当日出荷マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。材質ポリエステル、ナイロンシートサイズ(mm)300×500
クリーンルーム用耐熱手袋
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1双当日出荷高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル100%耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)29材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台当日出荷アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)200踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)150段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
ワイヤーロープスリング用コーナーパッド
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
ノンコアストレッチフィルムホルダー
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応したホルダーです。 本体が紙管の役割を果たすので、最後までしっかりと、スムーズにフィルムを使い切ることができます。 親指一本でブレーキの調整ができます。トラスコ品番114-1613材質ポリプロピレン(PP)質量(g)610適合サイズ(フィルム幅)300-500mm、(紙管径)3インチ本体寸法(mm)高さ500本体寸法(mm)幅120繰り返し・詰め替え対応
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
オイラー用ノズルフレキ
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。適合機種TOC200、300、500材質塩化ビニール(PVC)色半透明品名フレキノズルねじ径1/4危険物の類別非危険物
オイラー用ノズル固定100mm
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。トラスコ品番366-9033適合機種TOC200、300、500材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)100質量(g)17品名固定ノズルねじ径1/4本体寸法(mm)60×60×125危険物の類別非危険物
アルミ傘立パネルタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷アルミ構造で、防錆、防汚性能が高く、軽量なので移動も楽です。完全分別可能な構造でリサイクルも簡単です。4面ともアルミパネルで囲まれているため、収納した傘の大部分が見えなくなり乱雑なイメージを払拭できるのでエントランスなどのイメージアップになり、収納時などに雨滴が床面に飛散しません。色シルバータイプパネル
棚部材 棚仕切板ネオグレー
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。色ネオグレー
マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
マントルヒーター(丸底フラスコ用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
マントルヒーター(ビーカー用)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途ビーカー用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
折りたたみ式座卓畳ずれ付1500×600×330チーク
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷イスを使わない場所、特に畳の上での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。仕様完成品下棚なし畳ずれ付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7782質量(kg)13.5高さ(mm)330奥行(mm)600間口(mm)1500色(天板)チーク
ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P50×3000
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5917材質フレーム:スチール、ホイール:スチール(黒ゴムライニング)質量(kg)10.5ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
オープンシューズケース3段1006×300×850
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781台8日以内出荷シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。仕様完成品トラスコ品番520-9153材質スチール質量(kg)20.4色ネオグレー高さ(mm)850奥行(mm)300間口(mm)1006段数3段1マス有効寸法(間口mm)9561マス有効寸法(高さmm)2301マス有効寸法(奥行mm)285
上置オープンシューズケース
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台11日以内出荷ロッカーの上部に設置する幅900のオープンロッカーです。靴や小物を収納できます。側面に連結穴が開いてますので横連結が可能です。用途靴やヘルメット入れとして。色ホワイトタイプ3列奥行(mm)515間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)2731マス有効寸法(奥行mm)500
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4140ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スリムワゴン
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781台11日以内出荷一つの鍵でワゴン全部の引出しがロックできるオールロック機構。引出しの上段・中段・下段にはダブルサスペンションレールが付いているので引出しの奥まで引き出すことができます。引出し時の安全のため、ワゴン下段ファイル引出しには転倒防止キャスターがついています。仕様3段引出し、オールロック錠、ダブルサスペンション機構、転倒防止キャスター高さ(mm)600タイプスリム奥行(mm)500間口(mm)300段数3段キャスター転倒防止キャスター付き鍵オールロック錠
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mm
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4131ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
折りたたみ式座卓1500×600×330チーク
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台15日以内出荷イスを使わない場所での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。仕様完成品下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7669高さ(mm)330奥行(mm)600間口(mm)1500色(天板)チーク