カテゴリ
- 作業工具(20)
- テープ(19)
- 溶接用品(13)
- 研磨材(13)
- 物流用品(12)
- 切削工具(11)
- 清掃用品(6)
- 安全用品(5)
- 測定用品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(30)
- BIGM(丸山製作所)(1,111)
- PROST's(241)
- 山崎実業(192)
- StarTech.com(101)
- IGO(83)
- エスコ(76)
- ミドリ安全(69)
- 大正天びん製作所(60)
- SK本舗(53)
- パナソニックコネクト(42)
- メディアカバーマーケット(39)
- LAMP(スガツネ工業)(37)
- イマオコーポレーション(36)
- サンワサプライ(34)
- brembo(33)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- エレコム(31)
- CAPTAIN STAG(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「500g」の検索結果

スプレーガン 500mL自在タイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
ルートバン
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から翌々日出荷縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
TKJ500用交換オス・メスゴムセット
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷難燃性ゴムを使用しているため、劣化しにくいです。用途交換用ゴムとして。適合TKJ-500トラスコ品番206-6468寸法(mm)270全長(mm)270材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)181アズワン品番64-8724-88
パイロットロープ(PPロープ)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷ドローンに取り付けて電線敷設工事などに使用するロープです。軽く、扱いやすい機能性の優れたロープです。水を含まず、硬くならない特長があります。用途ドローンを使って計測や、電線工事をする際に。材質ポリプロピレン質量(kg)4.9
軽量ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981台当日出荷セットでも、ハンドル一方のみでも使用可能です。 ブレーキ機能付きで、グリップを押すことでブレーキがかけられます。 500g未満の軽量で、使用感抜群です。トラスコ品番207-6132材質/仕上本体:台座:ナイロン、コア:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ゴム質量(g)454本体寸法(mm)奥行96本体寸法(mm)高さ205本体寸法(mm)幅220アズワン品番64-8745-83繰り返し・詰め替え対応
クールベスト用 アルミタイプ保冷剤(長時間タイプ)
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。最大保冷時間8時間の長時間冷却のため、交換の手間を省くことができます。大容量500g、250×160mmの特大サイズです。冷凍して繰り返し使えます。用途クールベスト用保冷剤の予備として。作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。トラスコ品番702-9165材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、調整剤、防腐剤厚さ(mm)50サイズ160×250タイプ長時間タイプ縦(mm)250横(mm)160保冷時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581袋(10本)当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
チェーンスタンド
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
一般軟鋼用溶接棒
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781箱(500g)当日出荷被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。用途鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。トラスコ品番115-3821色(棒端)赤適合板厚(mm)6.0~20.0棒長(mm)450棒径(Φmm)4本数(目安)7本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
高張力鋼仮付け用溶接棒
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481箱(500g)当日出荷再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色(棒端)白
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
高張力鋼用全姿勢溶接棒
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(500g)当日出荷溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。色(棒端)朱
軟鋼低電圧用溶接棒
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781箱(500g)当日出荷下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。用途薄板から厚板の溶接に。トラスコ品番115-3903色(棒端)赤適合板厚(mm)6~20棒長(mm)400棒径(Φmm)4本数(目安)8本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
スケルトンカラーコンテナ スケルコン
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング可
オイルキャッチャー天然繊維
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(10枚)当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)仕様シート状厚さ(mm)4材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
トラックシート補修粘着テープ
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
A型シリカゲル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
マイポール
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。用途工事現場での測定、目印の必需品です。材質アルミ合金直径(Φmm)28(24)タイプ2段段数2
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10本)当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
磁石付きマジックハンド
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油