カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(128)
  • 機構部品(28)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 測定用品(24)
  • 塗料(23)
  • 研磨材(23)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 作業工具(19)
  • 厨房用品(18)
  • タイヤ・足回り(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 制御機器(11)
  • 溶接用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 食品・飲料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全用品(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 物流用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 切削工具(4)
  • テープ(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500g 鉄」の検索結果

511件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウエイト 0.5kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 0.5kg

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質鉄質量(g)500シリーズGF
  • ウエイト 1kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 1kg

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    ¥1,034税込¥1,137
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質鉄質量(g)1000シリーズGF
  • ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 0.2kg

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥385税込¥424
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質鉄質量(g)200シリーズGF
  • 鉄製接着式バランスウェイトロール(5g×500pcs) 東豊工業

    鉄製接着式バランスウェイトロール(5g×500pcs)

    東豊工業(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2.5kg)
    当日出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。
    材質鉄幅(mm)11厚さ(mm)3.8寸法(mm)11×20色シルバータイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエイト 2kg SUS(エスユーエス)

    ウエイト 2kg

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,189税込¥2,408
    1個
    当日出荷
    ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
    材質鉄質量(g)2000シリーズGF
  • おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)

    おもりⅠ型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    幅(mm)約55色新茶高さ(mm)約85質量(g)約250
  • 鋼製ブロック ナベヤ

    鋼製ブロック

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    8日以内出荷
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄丸棒 泰豊トレーディング

    鉄丸棒

    泰豊トレーディング(6件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質鉄長さ(mm)1000
  • 酸化鉄(Ⅲ), 赤色(研究実験用) 林純薬工業

    酸化鉄(Ⅲ), 赤色(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(500g)
    当日出荷
    等級EP化学式Fe2O3名称酸化鉄(III)赤色濃度(%)≧96.0化学組成Fe2O3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-94危険物の類別非危険物特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量159.69CAS登録番号1309-37-1別称酸化第二鉄, 赤色
  • ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
  • 鉄製 貼付けウエイト 東豊工業

    鉄製 貼付けウエイト

    東豊工業(15件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(60g×20本)ほか
    当日出荷
    多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
    材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
  • 鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP

    鉄製 貼付けウエイト 5g刻み

    TIPTOP(43件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(3kg)ほか
    当日出荷
    材質鉄幅(mm)20
  • 定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)

    定量増おもりバラ

    Yamato(大和製衡)(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    用途棹秤専用の増おもりです。
  • 酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用) 林純薬工業

    酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(500g)
    当日出荷
    等級化学用 CP化学式FeO名称酸化鉄(II)濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
  • マグハイトブロック ナベヤ

    マグハイトブロック

    ナベヤ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)50寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
  • 丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ タカノ

    丸型ディスタンスプレート プレス金型(自動車型用)、焼入無しタイプ

    タカノ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C寸法H(mm)15ボルト穴数1穴
  • 単独貼付けウエイト ヤマテ金属

    単独貼付けウエイト

    ヤマテ金属(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(14個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    必要な分だけ使用可能な単独タイプ。
    仕様黒テープ使用材質鉛厚さ(mm)4
  • 標準型ダイス TRUSCO

    標準型ダイス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • 500g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ

    500g 補修パテ(鉄/速硬型)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934WC-3色ダークグレー耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
  • 鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ

    鉄粉配合パテ 速硬化

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(500g)
    当日出荷
    鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ色濃灰色配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐油、耐薬品硬化時間4時間/25℃販売区分業務用
  • 鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ

    鉄粉配合パテ スタンダード

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(500g)
    当日出荷
    鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
    色濃灰色配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物特性防水、防食販売区分業務用
  • コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリート釘 500g(スチール)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール
  • 滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット SS

    滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット

    SS
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶
    当日出荷
    高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品
    用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止めトラスコ品番369-5139危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • 30.0kg(500g) ばね式はかり エスコ

    30.0kg(500g) ばね式はかり

    エスコ
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
  • 1st 硫化鉄 Ⅱ 15-1520-5-500G-J シグマアルドリッチ

    1st 硫化鉄 Ⅱ 15-1520-5-500G-J

    シグマアルドリッチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    容量(g)500コード【SAP】15-1520-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0767-01危険物の類別非危険物CAS登録番号1317-37-9
  • コンクリート釘 10×75 SP 500G アマテイ

    コンクリート釘 10×75 SP 500G

    アマテイ
    ¥359税込¥395
    1箱(500g)
    当日出荷
    主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
    トラスコ品番396-4435材質鉄、表面処理:焼入れメッキ全長(mm)75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約82本頭部径(Φmm)6.5番手(#)10
  • コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリート釘 500g(スチール)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥899税込¥989
    1セット(4本×5パック)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール
  • HR-300(鉄粉含有タイプ) Devcon(デブコン)

    HR-300(鉄粉含有タイプ)

    Devcon(デブコン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(500g)
    当日出荷
    ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
    用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30硬化時間(時間)(25℃)16使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
  • 塩化鉄(Ⅲ)(無水)(研究実験用) 林純薬工業

    塩化鉄(Ⅲ)(無水)(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(500g)
    当日出荷
    仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級化学用 CP化学式FeCl3名称塩化第二鉄 無水濃度(%)≧98化学組成FeCl3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-29危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害平均分子量162.20CAS登録番号7705-08-0別称塩化第二鉄(無水)
  • セメントコート釘 500G入り 八幡ねじ

    セメントコート釘 500G入り

    八幡ねじ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(80本×3パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。 普通釘に比べ、耐食性に優れます。 丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
    用途梱包用釘として使用します。材質鉄表面処理樹脂被膜
  • スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1箱(500g)
    当日出荷
    基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
    伸び(%)17以上
  • デジCN釘 500G入り 八幡ねじ

    デジCN釘 500G入り

    八幡ねじ
    ¥1,288税込¥1,417
    1セット(80本×3パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
    用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質鉄
  • デジN釘 500G入り 八幡ねじ

    デジN釘 500G入り

    八幡ねじ
    ¥1,288税込¥1,417
    1セット(135本×3パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。 JIS認定品です。
    用途軸組み工法(在来工法)に使用します。材質鉄
  • 塩化鉄(Ⅲ)六水和物(研究実験用) 林純薬工業

    塩化鉄(Ⅲ)六水和物(研究実験用)

    林純薬工業(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500g)
    当日出荷
    その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級一級化学式FeCl3 6H2O名称Iron(III) chloride, hexahydrate濃度(%)≧97化学組成FeCl3 6H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-91保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害平均分子量270.29CAS登録番号10025-77-1分子式FeCl3・6H2O別称塩化第二鉄六水和物
  • カラー鉄下げ振 TRUSCO

    カラー鉄下げ振

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
  • ニッケル鉄ビラカン ニッサチェイン

    ニッケル鉄ビラカン

    ニッサチェイン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(500個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • 鉄 JIS規格シャックル(BC型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(BC型)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質鉄表面処理ユニクロメッキ
...