94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様マグネット対応、ペントレー付 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 種別横掛け 材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式) 種類壁掛け・無地
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として 材質スチール
1セット(10本)
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


UPR型ライトビンラック・パンチングラック用フレームです。
材質スチール 幅(mm)900 高さ(mm)1885
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方枠を利用して背の高い物品を置くのに適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。
種類壁掛け・無地 仕様マグネット対応 白(暗線) 枠の色 表示内容無地 材質(表面)スチール
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8959 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)34 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)4000 最大動荷重(kg)1000
1セット
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9271 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)45 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9114 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)40 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8819 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)27 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)750 トラスコ品番458-8541 種別完成品 材質ステンレス(SUS304) 形状H型枠 質量(kg)33 均等荷重(kg)250 仕上ヘアーライン 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)250 天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)750 トラスコ品番458-8452 種別完成品 材質ステンレス(SUS304) 形状H型枠 質量(kg)33 均等荷重(kg)250 仕上BA 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)250 天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)750 トラスコ品番458-8487 種別完成品 材質ステンレス(SUS304) 形状H型枠 質量(kg)19 均等荷重(kg)250 仕上BA 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)250 天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)750 トラスコ品番458-8525 種別完成品 材質ステンレス(SUS304) 形状H型枠 質量(kg)28 均等荷重(kg)250 仕上ヘアーライン 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)250 天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)750 トラスコ品番458-8436 種別完成品 材質ステンレス(SUS304) 形状H型枠 質量(kg)28 均等荷重(kg)250 仕上BA 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)250 天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)750 トラスコ品番458-8509 種別完成品 材質ステンレス(SUS304) 形状H型枠 質量(kg)23 均等荷重(kg)250 仕上ヘアーライン 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)250 天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)750 トラスコ品番458-8576 種別完成品 材質ステンレス(SUS304) 形状H型枠 質量(kg)19 均等荷重(kg)250 仕上ヘアーライン 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)250 天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)750 トラスコ品番458-8410 種別完成品 材質ステンレス(SUS304) 形状H型枠 質量(kg)23 均等荷重(kg)250 仕上BA 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)250 天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

圧力レンジ(MPa)0~1 ケース形状A枠(立型つば無し) トラスコ品番114-5020 質量(g)300 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B 呼称AT3/8×75×1.00MPa 測定流体空気・油・水 材質(ブルドン管)黄銅 材質(株)黄銅 適合流体エア・油・水 最小目盛(MPa)0.02
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番114-5018 質量(g)410 種類汎用圧力計 呼称AT3/8×100×1.00MPa 材質(ブルドン管)黄銅 材質(株)黄銅 適合流体エア・油・水 最小目盛(MPa)0.02
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9917 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)40.3 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9909 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)32.5 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9925 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)48.7 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

圧力レンジ(MPa)0~1 ケース形状A枠(立型つば無し) トラスコ品番114-5019 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4B 呼称AT1/4×60×1.00MPa 測定流体空気・油・水 材質(ブルドン管)黄銅 材質(株)黄銅 適合流体エア・油・水 最小目盛(MPa)0.02
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2891 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)37 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

軽量物を立てて保管するフェニックスワゴンです。長さ1200mm以下の長尺物を保管できます。三方枠に立掛け仕切及び落下防止バーを付けて棒状、マット状、板状のものを立掛けて保管、移送、作業ができるワゴンです。中間棚の位置は自由に変更できます。棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。 セット内容三方枠2本、立掛け仕切2本、間仕切1本、仕切板1セット 材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、ハンドル、支柱:スチール(ユニクロムメッキ)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー(省音タイプ) 高さ(mm)1500、こぼれ止め:50 奥行(mm)400 間口(mm)690 段数2段 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3383 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)36 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2913 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)42 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3405 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)41 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)900 トラスコ品番458-8347 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)41 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 仕様上棚1個付 トラスコ品番458-9335 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)54.5 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 仕様上棚1個付 トラスコ品番458-9173 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)48.5 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 仕様下棚1枚付 トラスコ品番458-8983 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)38 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 仕様下棚1枚付 トラスコ品番458-8843 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)31 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 材質本体・アジャストボルト:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)740 均等荷重(kg)300 天板形状平天板 形状調整可
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 トラスコ品番458-8304 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)29 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

関連キーワード