15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO 動画あり
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。
用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



オールステンレス製のタンク用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304) 床面高さ(mm)98
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) 使用流体空気
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • sn65