投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番855-1542
適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)
材質スチール
質量(kg)1.8
高さ(mm)690~1180
本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ600
2018年トラスコ掲載ページ7 0855
電球の種類LED
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750
材質/仕上スチール(三価クロムメッキ)
質量(g)4200
寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
用途置き型投光器として手元の明かりに。
トラスコ品番855-1541
適合機種RTLE-205、RTLE-505
材質パイプ:スチール、持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
質量(g)640
奥行(mm)235
部品名称スタンド
2018年トラスコ掲載ページ7 0855
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)243
高さ(mm)345
奥行(mm)235
電源(V)110
電圧(V)100/110
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
ランプ寿命40000時間
照射角120°
関連キーワード