91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。 色が生成色で汚れが目立ちにくいです。 吸油性、吸汗性に優れています。 1m2あたりの重量が450gです。 軽くて使いやすいです。
用途一般作業。 厚さ(mm)2 機能軽量・吸油性・吸汗性 素材綿、ポリエステル、その他 質量(g/ダース)450 2018年トラスコ掲載ページ6 0504
1双ほか
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
半透明 材質ポリプロピレン(PP) 形状丸型 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット 材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ9 0571
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8 仕様マグネット対応 材質表面材:PET系フィルム裏面材:マグネットシート 適合品番 枠の色
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。 種別ノンスリップマット 材質塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-10~60
1個ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。
材質ポリプロピレン(PP) 形状丸型 半透明 商品タイプフタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
用途靴底の塵、埃の除去 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)1.6 粘着剤水性アクリル乳酸
1枚(30枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷

フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N)60 付属品先端オプション用クリップ トラスコ品番818-3843 材質(マグネット)ネオジム磁石 寸法(mm)(平パッド)110×50 質量(kg)0.6 材質(本体)スチール フレキシブル部(mm)(シャフト)450
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。 厚さ(mm)3
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合) 材質(本体)アルミニウム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れております。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。 材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャビネットの棚や作業台上の器具の滑りを防ぐマットです。 ご使用サイズに合わせてハサミでカットできます。 抗菌・防カビ加工で清潔にご使用できます。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
精度2.00mm/m=±0.1146°以内 感度0.66mm/m=0.0382° 材質(本体)アルミニウム
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表 取付方式マグネット 取付け方法マグネット 材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネット トラスコ品番855-7821 質量(g)580 縦(mm)450 横(mm)600 2018年トラスコ掲載ページ6 1449
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

TRUSCO混紡軍手(目付450g)
エコ商品
2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。色が生成色で汚れが目立ちにくいです。吸油性、吸汗性に優れています。1[[M2]]あたりの重量が450gです。軽くて使いやすいです。
用途一般作業、重作業に。 トラスコ品番244-2153 材質綿、ポリエステル、その他 厚さ(mm)2 生成 サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
449 税込494
当日出荷

ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。インテリアになじみやすい柄になっています。マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
仕様マグネット仕様 付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 厚さ(mm)0.4
1枚
4,329 税込4,762
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)1.6 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 長さ(mm)900 幅(mm)450 質量(kg)5.8
1セット(450枚×10シート)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質バイメタル
1箱(3本)ほか
23,985 税込26,384
翌々日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット 材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) グリーン 幅(mm)450 厚さ(mm)17 表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109 2018年トラスコ掲載ページ9 0571
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。 厚さ#3000 形状折りたたみタイプ ブルー 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)縦130、横120 引張強度(N/50mm)縦520、横500 シート厚さ(mm)0.25 材質(ハトメ)アルミ(内径12mm) ハトメピッチ(cm)90 特性耐候
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。 ハトメピッチ(cm)90 種別プラスチックハトメ 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#2000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦15.8、横15.4 引裂強度(N)縦125、横80 引張強度(N/50mm)縦433、横363 シート厚さ(mm)0.18 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
1枚
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質軟質塩化ビニール 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(120本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(50本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に ●鋼管やビニールパイプ等の結束に 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)