カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 八興(5)
  • TOYOX(トヨックス)(9)
  • アズワン(20)
  • フロンケミカル(26)
  • 南国フレキ工業(2)
  • エスコ(15)
  • タクミナ(10)
  • SMC(8)
  • SWAGE-LINE(8)
  • 共立機巧(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • フロン工業(5)
  • アクアシステム(4)
  • エレポン化工機(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • KNF(4)
  • トーケミ(3)
内径(Φmm)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
外径(Φmm)
  • 26(1)
  • 33(1)
  • 41(1)
  • 48(1)
ホース長さ(m)
  • 0.002(1)
  • 1(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • 色クリア(1)
クリア
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PTFEホース」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量電動式ドラムポンプ TRUSCO軽量電動式ドラムポンプTRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)1237電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2使用可能液体灯油・軽油・A重油ホース長さ(mm)2粘度(mm2/s)使用可能:5
フェルール継手柔軟フッ素ホース TRUSCOフェルール継手柔軟フッ素ホースTRUSCO
99,980税込109,978
1本
10日以内出荷
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262
ステンレスユニオン TRUSCOステンレスユニオンTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ステンレスメイルコネクタ TRUSCOステンレスメイルコネクタTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPaねじの種類R
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
ステンレスブランチティ TRUSCOステンレスブランチティTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら