カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(807)
  • YAMAHA(ヤマハ)(645)
  • SMC(294)
  • IKO(日本トムソン)(293)
  • CKD(202)
  • エスコ(104)
  • アズワン(63)
  • brembo(63)
  • ニッタ(59)
  • AFAM(アファム)(56)
  • タンガロイ(52)
  • POSH Faith(52)
  • ホンダ(48)
  • DAYTONA(デイトナ)(48)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • 三興マテリアルサプライ(46)
  • フジトク(44)
  • 神東塗料(43)
  • ハイロック(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-4」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
丸リンク ステンレス製 TRUSCO丸リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
529税込582
1袋(1個)ほか
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
α防錆スプレー TRUSCOα防錆スプレーTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。機械部品加工、組み立て待ちの防錆。精密機械部品の防錆。帯鋼の防錆。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ノーマル・ストレート)TRUSCO
639税込703
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
クイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ10X8 呼びR1/4TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9286材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 エルボ Φ10X8 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ10X8 呼びR1/4TRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9309材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ10X8 呼びR1/4TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9270材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/4TRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9290材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ8X6 呼びR1/4TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9254材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9262材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8TRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ4X2 呼びR1/8TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9281材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ4X2.5 呼びR1/8TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9259材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
クイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ4X3 呼びR1/8TRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9272材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
クイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ4X2 呼びR1/8TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9288材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ4X2 呼びR1/8TRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9301材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
クイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 エルボ Φ4X2.5 呼びR1/8TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9304材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
クイックシール継手 チーズ Φ4X2.5 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 チーズ Φ4X2.5 呼びR1/8TRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9283材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
クイックシール継手 コネクタ Φ4X3 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ4X3 呼びR1/8TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9263材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
切替弁(足踏み式) TRUSCO切替弁(足踏み式)TRUSCO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO
3,780税込4,158
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
ねじ込み継手異径エルボ TRUSCOねじ込み継手異径エルボTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
コンテナラック TRUSCOコンテナラックTRUSCO
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
仕様組立式材質(本体)スチール間口(mm)875
ねじ込み継手異径チーズ TRUSCOねじ込み継手異径チーズTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
バンラックケース M型 コンテナ入 TRUSCOバンラックケース M型 コンテナ入TRUSCO(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
材質(本体)スチール奥行(mm)320間口(mm)844
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
コンテナラックセット TRUSCOコンテナラックセットTRUSCO
78,980税込86,878
1セット
7日以内出荷
トラスコ品番414-4082材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)23.7高さ(mm)765材質(本体)スチール奥行(mm)526間口(mm)875最大積載量(kg)120荷姿組立式コンテナT2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個・T20-GY×3個
UPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付 TRUSCOUPRラックH=1450 ビン大青・赤・黄各8個 薄緑X4個付蓋付TRUSCO
96,980税込106,678
1セット
7日以内出荷
ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3211材質ライトビン:樹脂質量(kg)28.6高さ(mm)1435材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数7最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B・R・Y各8個 YG 4個 フタ付組立時間1人30分
UPRラック片面H=1000 ビン大青・赤各8個 黄・薄緑各4個付 TRUSCOUPRラック片面H=1000 ビン大青・赤各8個 黄・薄緑各4個付TRUSCO
75,980税込83,578
1セット
7日以内出荷
ライトビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2958材質ライトビン:樹脂質量(kg)22.3高さ(mm)985材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数6最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-20 B・R各8個 Y・YG各4個組立時間1人30分