カテゴリ
- 作業工具(9)
- 保管用品(3)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- RS PRO(1,324)
- 椿本チエイン(74)
- SMC(45)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- ウエストンローラー(32)
- PISCO(ピスコ)(31)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- NSK(日本精工)(11)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
- 近藤製作所(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ATEN(9)
- エレコム(8)
- コガネイ(7)
- ARCOLECTRIC(7)
- オーハウス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「RS-30」の検索結果
特価

ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
導電性折りたたみコンテナ
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から翌々日出荷静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。 帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。 フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。用途電子部品などの保管・輸送に。適合フタ/CR-D2F-EA(別売)材質導電性ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)532特性導電性外寸法・奥行(mm)368スタッキング可フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)494
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台トラスコ品番490-0464材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材幅(mm)309全長(mm)669質量(kg)35.5高さ(mm)269材質(本体)炭素鋼タイプアンビルバイス種類リードバイス寸法H(mm)167最大口開き(mm)300寸法G(mm)226口幅(mm)304口深(mm)102取付穴寸法(mm)16締付力(kN)40
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ
TRUSCO¥96,980~税込¥106,678~1本3日以内出荷「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA端末仕様両端アイ