カテゴリ
- 作業工具(20)
- 建築金物(12)
- 物流用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 切削工具(8)
- 機構部品(5)
- 研磨材(5)
- 電気材料(4)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(1,079)
- 大阪魂(755)
- サンエス(695)
- SMC(524)
- テクノフレックス(312)
- MAZDA(マツダ)(287)
- YAMAHA(ヤマハ)(224)
- ERECTA(エレクター)(149)
- Panasonic(パナソニック)(134)
- エスコ(127)
- 日野自動車(115)
- IDEC(和泉電気)(97)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(94)
- ホンダ(92)
- RS PRO(92)
- テラモト(87)
- メディアカバーマーケット(84)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「S22」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
静電ブラシ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
ヘキサゴンソケット 差込角6.35
TRUSCO(13件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
FBスーパーファインベルト
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
ワイヤグリッパー リング
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。トラスコ品番207-6084材質/仕上真鍮質量(g)5タイプリング使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-03
両口スパナ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成単品
ステンレス皿付きデジタルはかり
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281台当日出荷ステンレス皿付のデジタルはかりです。数量カウント機能付きです。パーセンテージ機能付きです。記憶(メモリ)機能付きです。地域重量設定機能付きです。目盛り表示付き。用途部品等の重量チェックに。付属品USB Type A - USB Type Cコード(1m)付属セット内容本体,ステンレス皿材質ABS,ステンレス,鉄幅(mm)240寸法(mm)載皿:200×240高さ(mm)60奥行(mm)265電源(V)電池 6,給電 5本体寸法(mm)222×265×60
ロープコース
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
鉄筋工ケース
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。用途室外作業/室内作業/DIYにも材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステルトラスコ品番287-1998形状鉄筋工ケース幅(mm)95色ブラック高さ(mm)240質量(g)85奥行(mm)75ベルト通し幅(mm)60
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(1個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
スーパー遮熱パレットカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3色パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本当日出荷2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
デジタルトルクドライバー
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用最小目盛(N・m)0.001データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥299~税込¥329~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上鉄取付穴径(Φmm)5.5×10
腰袋
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインにリニューアルしました。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。丈夫でありながら、軽量で小型なケースなので軽作業時の小物入れに便利です。用途DIYでの軽作業や店舗やオフィスでの作業時の小物ケースとして。材質本体:ポリエステル、ロゴ刻印部:合成皮革色ブラックベルト通し幅(mm)約75
ストリップ型間仕切りシート静電透明
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781巻当日出荷厚さ(mm)2仕様帯電防止タイプトラスコ品番447-3817幅(mm)200材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)質量(kg)15.8色透明タイプ帯電透明長さ(m)30
普通反射シート
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(3本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
超高輝度反射シート プリズム型
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
ミラータイプ両口スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。商品構成単品
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
反射シート カプセルレンズ式
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥269~税込¥296~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
玉掛けワイヤロープスリングWスリング ソフトタイプ
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・個縛作業用として。材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)11.2(4本吊り)/8.96(2本垂直吊り)/7.64(2本吊り)スリング径(mm)22
まとめ買い シートペーパー 250枚セット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(250枚)当日出荷から9日以内出荷50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応