カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 物流用品(9)
  • 安全標識(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • TP-LINK(434)
  • KYOCERA AVX(84)
  • リンテックサインシステム(81)
  • STMicro(53)
  • AVX(47)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
  • SMC(31)
  • 中央化学(23)
  • Texas Instruments(23)
  • AMPHENOL(22)
  • KTM(18)
  • エレコム(17)
  • 千代田通商(16)
  • 東芝(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • ナンシン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPS-」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯出しバー(スチール) TPS-104 TRUSCO芯出しバー(スチール) TPS-104TRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6アズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
PSロープ TRUSCOPSロープTRUSCO(14件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
タペストリーバー用フック TRUSCOタペストリーバー用フックTRUSCO
759税込835
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
磨きクロス TRUSCO磨きクロスTRUSCO(8件のレビュー)
549税込604
1パック(2枚)
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
スプリングクランプ TRUSCOスプリングクランプTRUSCO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
計測機器用普通紙 TRUSCO計測機器用普通紙TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。
仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質2018年トラスコ掲載ページ1 1870
銅パイプスリーブ TRUSCO銅パイプスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1箱(5個)ほか
当日出荷
電線接続用の銅パイプスリーブです。
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25最大使用荷重(t)0.8
ターボ羽子板 TRUSCOターボ羽子板TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
ペリカンSフック TRUSCOペリカンSフックTRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
吊バンド(組式) TRUSCO吊バンド(組式)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上仕様パイプを吊り、固定するバンドです種類吊バンド
JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカーTRUSCO
549税込604
1組(10枚)
当日出荷
矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質PET透明地黒タイプその他
JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカーTRUSCO
249税込274
1組(1枚)ほか
当日出荷
貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質PET
養生シート(PPボード) TRUSCO養生シート(PPボード)TRUSCO
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。
ブルー幅(m)0.9長さ(m)1.8材質ポリプロピレン(PP)
パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具ねじ込みT字脚TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
穴あきショベル 970mm TRUSCO穴あきショベル 970mmTRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形全長(mm)970トラスコ品番409-7645質量(kg)1.6板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO保護服(1層タイプ)目付TRUSCO
639税込703
1着
当日出荷
通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm TRUSCOパイプ柄ミニショベル 丸小型 650mmTRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。
種別丸形全長(mm)650トラスコ品番327-2745質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165×230
芯出しバー(スチール) TRUSCO芯出しバー(スチール)TRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3131アズワン品番64-8734-17
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプTRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCOフック付きベルトスリング(1本吊り)TRUSCO
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
吊バンド(タンバックル付・組式) TRUSCO吊バンド(タンバックル付・組式)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上仕様パイプを吊り、固定するバンドです付属品組式タンバックル種類吊バンド
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCOカラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)TRUSCO(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ特性防炎、耐候、防水厚さ(mm)0.35材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)引裂強度(N)縦69、横69引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカーTRUSCO
519税込571
1組(10枚)
当日出荷
PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質PET質量(g)11タイプその他縦(mm)40横(mm)80
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ベルト幅(mm)50種別両端アイ形材質ポリエステル使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
パイプ柄ミニショベル815 TRUSCOパイプ柄ミニショベル815TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しました。 柄の部分も滑りにくいストライプ付です。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815板厚(mm)1.6
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプTRUSCO
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
排水管清掃機パイプショーター TRUSCO排水管清掃機パイプショーターTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。トラスコ品番488-8936質量(kg)1.2パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78外径×長さL(Φ×mm)80.2×555加圧力(N)340
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
パイプ柄ショベル TRUSCOパイプ柄ショベルTRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
全長(mm)970表面処理焼付塗装板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテン鋼JIS規格JIS A8902規格品材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
スーパー遮熱パレットカバー TRUSCOスーパー遮熱パレットカバーTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
配管用ステッカー TRUSCO配管用ステッカーTRUSCO
499税込549
1組
当日出荷
取付方式ステッカー
パイプスクレーパー SKH鋼刃付 TRUSCOパイプスクレーパー SKH鋼刃付TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
パイプスクレーパー HSS鋼刃付 TRUSCOパイプスクレーパー HSS鋼刃付TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
ペンチ差し TRUSCOペンチ差しTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番449-9174形状ペンチ差し幅(mm)85高さ(mm)195質量(g)45ベルト通し幅(mm)60