片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
仕様帽体一体型の衝撃吸収ライナー付、通気孔付、ワンタッチあごひも付
質量(g)270
2018年トラスコ掲載ページ6 0097
ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。
防じん性能に優れています。
人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
長さ(mm)141
幅(mm)144
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
高さ(mm)54
質量(g)28
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット
レンズ厚さ(mm)約1.8
マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。
用途防災・保安パトロール。作業識別用。
材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)
着丈(cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途安全靴の替ひもとして。
適合靴:中編上
材質アクリル
全長(cm)120
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
用途工事・建築現場。交通整理。
材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ
着丈(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
胴回り(cm)90~130
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6792
全長(mm)232
高さ(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)82
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.45
排気方式後方
パット寸法(mm)123
ホース取付口RC1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
パッドサイズ(mm)123
バフサイズ(Φmm)150
口金寸法(mm)1/4
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
トラスコ品番483-4569
質量(g)450
1袋(100枚)
¥869
税込¥956
翌日出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ8人用
鍵シリンダー錠
仕様完成品
付属品シリンダ錠
トラスコ品番520-8912
材質スチール
質量(kg)50
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
人数8人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×475×395
1台
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ9人用
鍵シリンダ錠式
仕様完成品
付属品シリンダ錠、棚
トラスコ品番520-8939
材質スチール
質量(kg)56.2
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×465×535
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。※4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
タイプ9人用
鍵手ぶらキー式
仕様完成品
付属品棚付・手ぶらキー錠
トラスコ品番520-9005
材質スチール
質量(kg)57
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×465×535
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。※4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
タイプ8人用
鍵手ぶらキー式
仕様完成品
付属品棚なし・手ぶらキー錠
トラスコ品番520-8980
材質スチール
質量(kg)51
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×482×395
1台
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ9人用
鍵南京錠式(南京錠別売)
仕様完成品
付属品南京錠掛金具、棚
トラスコ品番520-8947
材質スチール
質量(kg)56.2
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×465×535
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
タイプ6人用
鍵手ぶらキー錠
仕様完成品
付属品棚なし・手ぶらキー錠
トラスコ品番520-8971
材質スチール
質量(kg)40
色ネオグレー
高さ(mm)1373
奥行(mm)515
間口(mm)900
人数6人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1373
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×482×395
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ15人用
鍵シリンダ錠式
仕様完成品
付属品シリンダ錠
トラスコ品番520-8858
材質スチール
質量(kg)51
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)380
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×340×311
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ12人用
鍵シリンダ錠式
仕様完成品
付属品シリンダ錠
トラスコ品番520-8831
材質スチール
質量(kg)53
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)380
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×397
1台
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
タイプ18人用
鍵シリンダ錠
付属品シリンダ錠
トラスコ品番454-0913
材質スチール
質量(kg)49.4
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)380
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×258
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。※4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
タイプ10人用
鍵手ぶらキー式
仕様完成品
付属品棚なし・手ぶらキー錠
トラスコ品番520-8998
材質スチール
質量(kg)54
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×482×311
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ6人用
鍵シリンダ錠式
仕様完成品
付属品シリンダ錠
トラスコ品番520-8904
材質スチール
質量(kg)39
色ネオグレー
高さ(mm)1373
奥行(mm)515
間口(mm)900
耐荷重(kg)120(1マスあたり20kg目安)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1373
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×475×395
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ10人用
鍵シリンダ錠式
仕様完成品
付属品シリンダ錠
トラスコ品番520-8921
材質スチール
質量(kg)53
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×475×311
1台
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。※4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
タイプ15人用
鍵手ぶらキー式
仕様完成品
付属品棚なし・手ぶらキー錠
トラスコ品番520-8963
材質スチール
質量(kg)52
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)380
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×311
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ12人用
鍵南京錠式(南京錠別売)
仕様完成品
付属品南京錠掛金具
トラスコ品番520-8840
材質スチール
質量(kg)53
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)380
間口(mm)900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×397
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
タイプ12人用
鍵シリンダー錠
付属品シリンダ錠
トラスコ品番454-0905
材質スチール
質量(kg)52.5
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)515
間口(mm)900
人数12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×473×397
1台
¥96,980
税込¥106,678
12日以内出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。
成分潤滑基油
色褐色
ISO粘度グレードVG68
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
電源不要の4桁暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠です。4桁の暗証番号は、再設定するまで使えます。また自由に変更することもできます。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
タイプ12人用
鍵手ぶらキー式
仕様完成品
付属品棚なし・手ぶらキー錠
トラスコ品番520-8955
材質スチール
質量(kg)55
色ネオグレー
高さ(mm)1790
奥行(mm)380
間口(mm)900
人数12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×397
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
こんなお得な商品も!
タービンオイル
モノタロウ
¥898~
税込¥988~
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
適合範囲タービン
主成分潤滑基油
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。
粘度ISO VG32
適合範囲エアツール
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9883
色淡黄色
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
適合範囲スピンドル
精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。
トラスコ品番390-9760
色淡黄色
主成分潤滑基油
粘度ISO VG10
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
粘度ISO VG68
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9875
色緑色
質量(g)980
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。
粘度ISO VG110
色褐色
適合範囲チェーンソー
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32
付属品注入ノズル
トラスコ品番489-6581
色褐色
質量(g)950
使用温度範囲(℃)10~30
容量(L)1
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
旧通称名140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
用途浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO56)専用表示
適合範囲タービン
トラスコ品番390-9794
容量(L)1
関連キーワード
1
2
3
次へ