9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然素材で作られており、環境に優しく廃棄が容易です。通気性があり、食糧の保管・輸送にも活用できます。
用途貨物、クランプ、ボルトなどの輸送用。 材質 ベージュ
1袋(20枚)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。 100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。半透明なので、中身が容易に識別可能です。 寸法(縦×横)(mm)900×600 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番795-0969 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)6 透明
1セット(100枚)
6,898 税込7,588
当日出荷

作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。 100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。 寸法(縦×横)(mm)900×600 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番795-0951 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5.5 ベージュ
1セット(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)900 幅(mm)600 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(30枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)