2,300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
1袋(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。 適合TSF40 トラスコ品番161-3579 質量(g)53.3 適合T溝幅(mm)10
1個
179 税込197
当日出荷

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ
1袋(20個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。 トラスコ品番161-3399 質量(g)11
1個
139 税込153
当日出荷

一般高所作業用安全帯に使用します。 D環止めと併用することで、ベルトにしっかりと固定することができます。 引張強度:11.5kNです。
材質スチール トラスコ品番255-1713 質量(g)40 適合ベルト幅(mm)50
1個
599 税込659
当日出荷

フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。 トラスコ品番161-3580 質量(g)168 適合溝幅(mm)10
1個
529 税込582
当日出荷

ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1袋(1個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D環の固定に使用します。 ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。
材質ナイロン樹脂 穴数4 トラスコ品番255-1721 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
249 税込274
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。 ヘッド形状6D3型 毛丈(mm)15
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。(間口1800mmタイプの作業台には中央へも取り付け可能)
適合引出し組み合わせ深型:3 トラスコ品番466-8260 適合機種GW型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール グリーン 高さ(mm)415 奥行(mm)660 間口(mm)457
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

1セット(4本)
7,998 税込8,798
当日出荷

適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油 材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム 使用圧力10K
1枚
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)125
1箱(50枚)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。 材質ポリアセタール
1セット(5個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
46 税込51
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

口元に立体空間を作り、息苦しさや女性の口紅など気になる方へお薦めの商品です。極細フレームで肌との摩擦を軽減して繰り返し使えます。フィット感抜群でマスクに通すだけで簡単に装着可能です。
用途マスクを長時間使用するシーンで。湿気の多い場所での作業などに。 トラスコ品番256-6742 材質ポリプロピレン 幅(mm)100 透明 高さ(mm)55 品名マスクインナーフレーム(3Dタイプ) 奥行(mm)99
1個
859 税込945
当日出荷

フレックスワゴン用ハンドルセット。
仕様ハンドル部材D400用 付属品取付ブッシュ(2個) トラスコ品番393-2818 幅(mm)400 質量(kg)0.45 奥行(mm)90 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上げ) 適用支柱径(mm)25.4
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

1枚
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き 材質(フック)スチール
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。
用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。 材質ハンドル:木・スチール 2018年トラスコ掲載ページ5 1430
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2597 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.78 オレンジ 最大使用荷重(t)0.3 アズワン品番64-8543-10
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

種類両開き 仕様完成品 付属品シリンダ錠、棚板4枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番511-9189 質量(kg)45 ネオグレー 高さ(mm)1790 タイプ両開き 奥行(mm)380 間口(mm)880 最大積載量(kg)200 棚段数5 適合品番追加棚板:N-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態下置き専用 シリンダー錠 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×380×1790 均等耐荷重(kg/段)60
1台
48,980 税込53,878
欠品中

両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き 材質(フック)スチール
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D型の防水加工帆布電工バケツです。D型のため回転しにくい構造です。底面ベニヤ入り仕様です。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2601 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.9 オレンジ 最大使用荷重(t)0.3 アズワン品番64-8543-12
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

D型の電工バケツ専用アタッチメントです。電工バケツの内側に装着します。
材質ベルポーレン、帆布
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオグレー 適合奥行1121mm用 トラスコ品番856-3945 質量(kg)1.47 2018年トラスコ掲載ページ8 0099
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ネオグレー 適合奥行1121mm用 トラスコ品番856-3946 質量(kg)2.43 2018年トラスコ掲載ページ8 0098
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付 トラスコ品番501-9745 質量(kg)31.5 透明 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)240 間口(mm)735 引出し数D-1 6列11段 最大積載量(kg)50 荷姿完成品 引出し組合せD-1 66個 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)735×240×880
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラック 間口(mm)1754 奥行(mm)505 高さ(mm)88 トラスコ品番507-0198 質量(kg)4 適合寸法(mm)書庫(間口×奥行)1760×515 適合金具(転倒防止)TK・NTK型
1台
7,598 税込8,358
7日以内出荷

ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)200 トラスコ品番522-1447 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用) 質量(kg)70.2 タイプベタ棚 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1500 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×610×1805
1セット
289,800 税込318,780
翌々日出荷