33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
トラスコ品番252-3990 質量(kg)45.4 高さ(mm)650 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)550 間口(mm)500 均等荷重(kg)60 引出し数H58 4個、H115 3個 最大積載量(kg)360 荷姿完成品 引出し組合せH58 4個、H115 3個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×650
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
トラスコ品番252-3981 質量(kg)40.6 高さ(mm)650 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)550 間口(mm)500 均等荷重(kg)60 引出し数H58 4個、H172 2個 最大積載量(kg)360 荷姿完成品 引出し組合せH58 4個、H172 2個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×650
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
トラスコ品番252-3973 質量(kg)51.4 高さ(mm)650 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)550 間口(mm)500 均等荷重(kg)60 最大積載量(kg)360 荷姿完成品 引出し組合せH58 10個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×650
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
トラスコ品番252-3957 質量(kg)36.8 高さ(mm)650 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)550 間口(mm)500 均等荷重(kg)60 最大積載量(kg)360 荷姿完成品 引出し組合せH115 2個、H172 2個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×650
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
トラスコ品番252-3949 質量(kg)41.4 高さ(mm)650 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)550 間口(mm)500 均等荷重(kg)60 引出し数H115 5個 最大積載量(kg)360 荷姿完成品 引出し組合せH115 5個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×650
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷

オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
トラスコ品番252-4007 質量(kg)42.4 高さ(mm)650 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)550 間口(mm)500 均等荷重(kg)60 引出し数H58 2個、H115 4個 最大積載量(kg)360 荷姿完成品 引出し組合せH58 2個、H115 4個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×650
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
用途一般作業現場。工事現場誘導用 長さ(mm)550 幅(mm)30 電源単2乾電池×2本(別売) 2018年トラスコ掲載ページ6 1349
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
トラスコ品番252-3965 質量(kg)33 高さ(mm)650 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)550 間口(mm)500 均等荷重(kg)60 引出し数H58 2個、H115 1個、H172 2個 最大積載量(kg)360 荷姿完成品 引出し組合せH58 2個、H115 1個、H172 2個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×650
1台
90,980 税込100,078
7日以内出荷

オールロック機構により、一度ですべての引き出しをロックすることができます。
トラスコ品番252-3931 質量(kg)42.1 高さ(mm)650 タイプシリンダー錠付 奥行(mm)550 間口(mm)500 均等荷重(kg)60 引出し数H58 3個、H115 2個、H172 1個 最大積載量(kg)360 荷姿完成品 引出し組合せH58 3個、H115 2個、H172 1個 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×550×650
1台
98,980 税込108,878
7日以内出荷

天板には滑り止めマット付です。引出しを引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、開閉は簡単です。
仕様単式レール機構 トラスコ品番518-2859 質量(kg)45.4 間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×750 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 引出し組合せ浅型/3中型/2深型/1 キャスター金具スチール 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)200
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

天板には滑り止めマット付です。引出しを引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、開閉は簡単です。
仕様単式レール機構 トラスコ品番518-2891 質量(kg)44.7 間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×750 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 引出し組合せ中型/5 キャスター金具スチール 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)200
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

グレー 棚ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)481 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

赤/白 長さ(mm)550 トラスコ品番116-0645 幅(mm)30 質量(g)144 LED使用数(個)6
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

長さ(mm)520 トラスコ品番114-4960 材質ポリカーボネート(PC) 幅(mm)30 質量(g)151 LED使用数(個)6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上SK-5 焼入硬度HRC57
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上SK-5 焼入硬度HRC57
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)50×8 最大使用荷重(t)1.6
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)35×8 最大使用荷重(t)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)75×8 最大使用荷重(t)2.5
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)100×8 使用荷重(t)(最大)3.2 最大使用荷重(t)3.2
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)25×8 使用荷重(t)(最大)0.8 最大使用荷重(t)0.8
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに 材質炭素鋼(SK-3) 適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など 焼入硬度HRC57
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに 適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質炭素鋼(S45C) 焼入硬度HRC57
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)