強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
径(Φmm)510
トラスコ品番424-9992
適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ
質量(kg)1.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
環の付いた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。
材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)80μm
色白
質量(g)2
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
主成分酸化ワックス防錆剤
使用温度範囲(℃)-20~45
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
用途作業用踏台からの落下防止に
材質アルミ
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番415-5017
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)300
質量(g)2.0
危険物の類別非危険物
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
●工場扇ファクトリーファン(FAFP-45)の専用パーツです。
適合機種FAFP-45シリーズ
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
トラスコ品番474-8883
種別組立式
質量(kg)9.3
タイプ首振式
モーター全閉型
電源コード(m)2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)155/190
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
使用期間(設計上の標準)10年
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
工場扇ファクトリーファン(FAFP-45シリーズ)の専用パーツです。
用途オプション・補修用パーツ
適合機種FAFP-45シリーズ
関連キーワード