「fukku」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
こんなお得な商品も!
スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
許容荷重(N)0.98
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
色シルバー
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
梱包数20個
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
こんなお得な商品も!
マグネットフック 超強力
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
平ベルト用の樹脂金具です。
平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
色黒
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
吊下荷重N(kgf)147(15)
使用荷重(kN)0.15
スタンダードなスプリングフックです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
平ベルト専用樹脂金具です。
フックタイプのベルトの固定・連結が簡単にできるタイプです。
用途バックやリュックのベルト連結に。
色黒
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
多用途に使用できるステンレス製フックです。
用途各種施設、工場内設備、作業現場に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
トラスコ品番856-6654
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
質量(g)48
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
使用荷重(kg)5
材質(ベルト)面ファスナー
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
使用荷重(kg)5
材質(ベルト)面ファスナー
フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
2018年トラスコ掲載ページ10 0655
材質フェライト磁石、スチール、黒塗装
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
使用荷重(kg)5
材質(ベルト)面ファスナー
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
種別スナップフック
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
梱包数20袋
二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
用途産業機械関連・工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類スナップフック
使用荷重(kN)0.01
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。
材質/仕上アルミ、焼付塗装
取付穴数2
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質スチール
寸法P(mm)1
表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
トラスコ品番208-0156
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)28
寸法L(mm)14
寸法d(mm)4
寸法T(mm)3.5
寸法B2(mm)35
寸法A1(mm)34
寸法B1(mm)45
寸法A2(mm)24
アズワン品番64-8726-01
使用荷重(kN)0.05
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質スチール
寸法P(mm)1
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
種別プレートフック
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
材質(ベルト)面ファスナー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ