基油に化学的に非常に安定しているフッ素系オイルを用い、フッ素樹脂(PTFE)で増ちょうしたグリスです。
薬品や溶剤がかかる環境下や高温・低温下、樹脂潤滑個所などにおいて優れた効果を発揮します。
用途高温下(250℃以下)の軸受、摺動部に
トラスコ品番488-6429
色白
質量(g)110
容量(g)100
ちょう度300
主成分フッ素樹脂、フッ素オイル
危険物の類別非危険物
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能
型密閉型
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ防曇
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)布・ゴム混紡
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネット付
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)(マグネット)1.5
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-25~100℃
硬度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。
区分B型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

連結平台車 樹脂製 パレッティー
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
特性取っ手付き3ヵ所
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー樹脂
タイププレート式
車輪幅(mm)28
取付高(mm)122
取付穴径(Φmm)8.8
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
材質(金具)スチール
騒音対策あり
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。
ちょう度No.2
色黄色
トラスコ品番856-1188
材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン
使用温度範囲(℃)-20~130
使用温度範囲-20~130℃
容量(g)100
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1326
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力クランプ ラチェット式
モノタロウ
¥4,598~
税込¥5,058~
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。
ワンタッチで着脱も早いクランプです。
石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
仕様上下通気孔付
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ静電気防止加工レンズ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)布・ゴム混紡
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
許容荷重(daN)50
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番278-2634
形状自在
質量(g)599
車輪幅(mm)25
材質(キャスター)ハードゴム
許容荷重(daN)50
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)3(マグネット)
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ4 1774
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅
圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
最小目盛(MPa)0.01
精度(mm)±1.6% FS
ケース形状A枠立型
測定流体エア・油・水
こんなお得な商品も!

ピンポンチ
モノタロウ
¥279
税込¥307
ハンドル付の為、握りやすさの向上と疲労軽減につながります。テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1931
ストッパー付き
形状自在
質量(kg)0.48
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール
ストッパーあり
取付高H(mm)122
取付座(mm)100×58
取付穴径P(mm)8.8
取付ピッチ(mm)82×40
車輪径D(Φmm)100
こんなお得な商品も!

オイルサクションガン
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
付属品ホース・ノズル付き
トラスコ品番102-9893
材質スチール
寸法(mm)(出油口)12.8
全長(mm)460
質量(kg)1.24
容量(mL)1000
油槽径(Φmm)63
危険物の類別非危険物
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
レンズ色クリア
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途金属の研削・サビ取りとして。
トラスコ品番161-1373
全長(mm)190
質量(kg)0.96
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.62~0.68
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口NPT1/4
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番123-1524
材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
質量(g)430
ストッパーなし
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。
材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番278-2642
適合本体MP-6839N-100用
質量(g)419
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)ナイロン
取付高H(mm)122
許容荷重(daN)60
取付ピッチX×Y(mm)82×40
車輪径D(Φmm)100
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン
ストッパーなし
取付高H(mm)122
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ単輪
プラスチック手袋にニトリル成分を特殊配合し、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。油・グリスに優れた耐性があり、従来のプラスチック手袋に比べてフィット性・伸縮性に優れた手袋です。アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
用途手先の細かい作業に。機械部品の組み立てなどの油作業用。
仕様粉(あり・なし):なし
厚さ(mm)約0.08
色ブルー
全長(cm)23
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ