カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • コガネイ(272)
  • SMC(234)
  • エスコ(83)
  • Festo(48)
  • 福井クラフト(40)
  • イマオコーポレーション(33)
  • DAIWA(ダイワ)(30)
  • ヤマニパッケージ(22)
  • 椿本チエイン(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • トップ工業(14)
  • NOK(13)
  • イトーキ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-135」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン G番(固定用)TRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
139税込153
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックAE型 TRUSCOスナップフックAE型TRUSCO
2,498税込2,748
1袋
当日出荷
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
防鳥用糸 TRUSCO防鳥用糸TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
簡単に取り付け可能な防鳥用のテグスとして使える糸です。 2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込んだ商品です。 鳥は羽への異物接触を嫌う為、糸を張ることで効果を発揮します。
用途防鳥用の糸として。 農作物を守る防御用の糸に。トラスコ品番207-1953材質ポリエチレン・ポリエステル材質/仕上ポリエチレン質量(g)135長さ(m)500アズワン品番64-8426-60線径(mm)0.44
PPメルトブローカートリッジフィルター TRUSCOPPメルトブローカートリッジフィルターTRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
紙管 TRUSCO紙管TRUSCO
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(6本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
六角ボルト 三価 白 全ねじ TRUSCO六角ボルト 三価 白 全ねじTRUSCO
569税込626
1パック(39本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
表面処理三価クロメート仕上げ(白)強度区分4.8
自動ポンチ TRUSCO自動ポンチTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7543全長(mm)155材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)直径(Φmm)16質量(g)135硬度HRC60~62先端角(°)80最大打力(N)180ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-80
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入 TRUSCOゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入TRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。
仕様片端:フック+Dカン金具付き材質(フック)スチール
EPDM スポンジ角紐平型 TRUSCOEPDM スポンジ角紐平型TRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計 TRUSCO熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。トラスコ品番160-6371幅(mm)95材質/仕上アクリル、ABS樹脂高さ(mm)122質量(g)135奥行(mm)22電源単4形乾電池×1個(動作確認用)最小表示湿度(%RH):1測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-10~50機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド湿度測定範囲(%)10~98最小表示(℃)0.1
プラスチックチリトリ TRUSCOプラスチックチリトリTRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
スタンダードなプラスチック製ちりとりです。 スタンダードなプラスチック製ちりとりです。
用途細かなゴミを集める塵取り用材質PPベージュトラスコ品番137-1745幅(mm)255高さ(mm)115質量(g)135奥行(mm)345口幅(mm)255アズワン品番64-8459-89繰り返し・詰め替え対応
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)ほか
当日出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO高圧ガス関係マグネット標識TRUSCO(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
取付け方法マグネット
溝付角型取手 TRUSCO溝付角型取手TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)ナチュラルねじ寸法M5表面仕上げ鏡面バフ
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,448税込1,593
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
肩パッド付ショルダーベルト TRUSCO肩パッド付ショルダーベルトTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
材質本体:ポリエステル、金具:スチールブラック
自由ほうきブルロン スペア TRUSCO自由ほうきブルロン スペアTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
2018年トラスコ掲載ページ9 0193繰り返し・詰め替え対応
ダンボール製T型コンテナ TRUSCOダンボール製T型コンテナTRUSCO(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
つぎ柄が付けられる さびけずり TRUSCOつぎ柄が付けられる さびけずりTRUSCO
909税込1,000
1丁
当日出荷
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
六角軸アンカーホールブラシ TRUSCO六角軸アンカーホールブラシTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
用途孔内の切り粉の清掃。材質軸:スチール(SPHC)、66ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1410
GHLB用キャップ・リング TRUSCOGHLB用キャップ・リングTRUSCO
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼適合機種GHLB-300、400、600トラスコ品番855-1278質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
真鍮ボールチェーン TRUSCO真鍮ボールチェーンTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
六角溶接ナット 1A M5 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M5 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(50個)
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5仕様1Aねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
ポイントねじ TRUSCOポイントねじTRUSCO
2,198税込2,418
1セット(50個)
当日出荷
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
デジタル温湿度計 TRUSCOデジタル温湿度計TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。
トラスコ品番857-9447材質ABS樹脂質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1591
スタットボルト ネジ M18 TRUSCOスタットボルト ネジ M18TRUSCO
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
スタットボルト ネジ M16 TRUSCOスタットボルト ネジ M16TRUSCO
389税込428
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
マーキングタイ TRUSCOマーキングタイTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(100本)
当日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
回転ファスナー(鍵付・ステンレス製) TRUSCO回転ファスナー(鍵付・ステンレス製)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
セット内容カギ付穴寸法(Φmm)(受け)4.2
ブレードホース用継手 TRUSCOブレードホース用継手TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。
使用流体空気・水材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット TRUSCO双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セットTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など倍率(倍)1.6・2.0・2.3レンズサイズ(mm)45×110付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)135タイプフレームタイプ種類メガネルーペ
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら